DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 30 tuumaa, terästä | AB3HMU 1TGT6

DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Huoltoauto, kapasiteetti 4000 kg, koko 48 x 30 tuumaa, teräs

Varastossa
Tuote: AB3HMU Malli: HET-3048-2-95Ristiviite: 1TGT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,167.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoauto
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaMuodostunut teräs
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus3"
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuuhdella
HyllytyyppiLitteät hyllyt
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.23
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysPituusKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 Huoltoauto, Kapasiteetti 4000 Lbs, Koko 36 x 24 tuumaa, Teräs | AB3HMR 1TGT4 HET-2436-2-9524 "Jauhemaali---4000 lb36 "24 "€914.00
DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 24 tuumaa, terästä | AB3HMT 1TGT5 HET-2448-2-9524 "Jauhemaali---4000 lb48 "24 "€1,001.21
DURHAM MANUFACTURING HET-3648-2-95 huoltoauto, kapasiteetti 4000 paunaa, koko 48 x 36 tuumaa, terästä | AB3HMV 1TGT7 HET-3648-2-9536 "Jauhemaali---4000 lb48 "36 "€1,350.04
DURHAM MANUFACTURING HET-3672-2-95 Huoltoauto, Kapasiteetti 4000 Lbs, Koko 72 x 36 tuumaa, Teräs | AB3HMW 1TGT8 HET-3672-2-9536 "Jauhemaali---4000 lb72 "36 "€1,353.23
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-5K-95 huoltoauto, 2 hyllyä, kapasiteetti 5000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KRZ HET-2436-2-5K-95-Kuvioitu jauhemaali39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€903.25
DURHAM MANUFACTURING HET-2436-3-5K-95 huoltoauto, 3 hyllyä, kapasiteetti 5000 lbs, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KTA HET-2436-3-5K-95-Kuvioitu jauhemaali39.5 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€1,164.98
DURHAM MANUFACTURING HET-243636-2-5K-95 huoltoauto, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6KTB HET-243636-2-5K-95-Kuvioitu jauhemaali36 "24.38 "42.38 "5000 lbs.--€925.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HET-3048-2-95 Huoltoauto, kapasiteetti 4000 kg, koko 48 x 30 tuumaa, teräs
€1,167.38 / yksikkö