DURHAM MANUFACTURING EGCC6-SC-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 6 kapasiteettia | CF6KER

DURHAM MANUFACTURING EGCC6-SC-50 vaakasuora kaasupullokaappi, itsesulkeva, 1 ovi, 6 tilavuus

Varastossa
Tuote: CF6KER Malli: EGCC6-SC-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
koollaKyllä
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus54.75 "
Pituus31.875 "
MateriaaliTeräs
Sylinterien lukumäärä6-sylinteri
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.4375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.1342
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING EGCC12-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 1 ovi, 12 kapasiteetti | CF6KEM EGCC12-5071.88 "50.25 "41.9375 "€2,306.96
DURHAM MANUFACTURING EGCC12-SC-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 12 kapasiteetti | CF6KEN EGCC12-SC-5071.88 "51.75 "42.19 "€2,469.70
DURHAM MANUFACTURING EGCC16-SC-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, itsestään sulkeutuva, 1 ovi, 16 kapasiteetti | CF6KEP EGCC16-SC-5071.88 "61.5 "30.4375 "€1,818.01
DURHAM MANUFACTURING EGCC4-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 1 ovi, 4 kapasiteetti | CF6KEQ EGCC4-5034.875 "29.75 "30.125 "€837.96
DURHAM MANUFACTURING EGCC8-50 vaakasuuntainen kaasupullokaappi, manuaalinen sulkeminen, 1 ovi, 8 kapasiteetti | CF6KET EGCC8-5071.88 "30 "30.19 "€1,177.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING EGCC6-SC-50 vaakasuora kaasupullokaappi, itsesulkeva, 1 ovi, 6 tilavuus
€1,312.29 / yksikkö