KERN AND SOHN CM-sarjan taskuvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 85 130 25 mm , Kotelon korkeus: 25mm , Kotelon pituus: 130 mm , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 70 x 80 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, tl, tol , Punnituslevyn materiaali: Muovi , Punnituspinnan syvyys: 80 mm , Punnituspinnan leveys: 70 mm
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
CM 60-2N
+/- 0.03 g18 mmX x 70 80 18 mm€125.84
B
CM 150-1N
+/- 0.2 g--€81.18
C
CM 320-1N
+/- 0.2 g20 mmX x 70 80 20 mm€85.24
D
CM 1K1N
+/- 2 g--€81.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?