DURHAM MANUFACTURING 299-16.75-95 Kodinkaappi, syvyys 16.75 tuumaa, harmaa | CF6JKU

DURHAM MANUFACTURING 299-16.75-95 Kodinhoitokaappi, syvyys 16.75 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JKU Malli: 299-16.75-95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus21.875 "
Pituus20.3125 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys17.0625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
HS-koodi7326908695
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahvaLeveysKorkeusPituusMateriaaliKokonaissyvyysHinta
DURHAM MANUFACTURING 055-95 Kodinkaappi, koko 13-3/4 x 30 tuumaa | AC9VPW 3KR01 055-9513.75 "PuuteroituKromattu---Hitsattu teräs12.75 "€228.11
DURHAM MANUFACTURING 056-95 Kodinkaappi, koko 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa, harmaa | AC9VPX 3KR02 056-9519.875 "PuuteroituPuuteroitu---Hitsattu teräs14.25 "€313.75
DURHAM MANUFACTURING 062-95-ADJFS kodinhoitokaappi, kaksiovinen, koko 35.25 tuumaa, harmaa | CF6JCY 062-95-ADJFS-Kiiltävä jauhemaali-11.88 "21.4375 "35.31 "Teräs-€259.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 299-16.75-95 Kodinhoitokaappi, syvyys 16.75 tuumaa, harmaa
€271.61 / yksikkö