DURHAM MANUFACTURING 056-95 Kodinkaappi, koko 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa, harmaa | AC9VPX 3KR02

DURHAM MANUFACTURING 056-95 Kodinhoitokaappi, koko 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC9VPX Malli: 056-95Ristiviite: 3KR02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata23
KahvaPuuteroitu
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys14.25 "
Kokonaiskorkeus32.75
kokonaisleveys19.875 "
Hyllyn kapasiteetti35 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahvaLeveysKorkeusPituusMateriaaliKokonaissyvyysHinta
DURHAM MANUFACTURING 055-95 Kodinkaappi, koko 13-3/4 x 30 tuumaa | AC9VPW 3KR01 055-9513.75 "PuuteroituKromattu---Hitsattu teräs12.75 "€228.11
DURHAM MANUFACTURING 062-95-ADJFS kodinhoitokaappi, kaksiovinen, koko 35.25 tuumaa, harmaa | CF6JCY 062-95-ADJFS-Kiiltävä jauhemaali-11.88 "21.4375 "35.31 "Teräs-€259.54
DURHAM MANUFACTURING 299-16.75-95 Kodinkaappi, syvyys 16.75 tuumaa, harmaa | CF6JKU 299-16.75-95-Kiiltävä jauhemaali-17.0625 "21.875 "20.3125 "Teräs-€271.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 056-95 Kodinhoitokaappi, koko 19-7/8 x 14-1/4 x 32-3/4 tuumaa, harmaa
€313.75 / yksikkö