PARKER Putkiliitin


Suodattaa
Rungon materiaali: Alumiini , Väri: Musta , Vaatimustenmukaisuus: ASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001 , Liitäntätyyppi: Työnnä yhteys , Max. Käyttöpaine: 232 Psi , Max. Paine: 232 psi , Min. Käyttölämpötila: -20 ° C , Tulojen lukumäärä: 2 , Myyntipisteiden määrä: 4 , Temp. Alue: 4 astetta 140 astetta F
TyyliMalliPutki Dia.Koko kokoaminenSisääntulon kokoShapeTyyppiMateriaaliPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
6605 25 22
1"1 / 2 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€91.38
B
6625 25 00
1"--Tuuletettu päätykansiPäätykappalePolyamidi lasikuitua--€62.42
C
6602 25 00
1"--90 asteen kyynärpää90 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€79.12
D
6612 25 00
1"--45 asteen kyynärpää45 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€62.29
E
6651 25 12 04
1"-7 / 8 "4 satamakokoonpano-Käsitelty messinki15 / 32 "86mm€445.44
A
6605 25 28
1"3 / 4 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€96.57
F
6604 25 00
1"--Yhtä suuri TeeYhtä suuri TeePolyamidi lasikuitua--€116.84
G
6666 25 40
1"--Plug-In RedducerLinjan vähennysventtiiliAlumiini--€124.11
A
6605 25 35
1"1"-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€122.06
H
6606 25 00
1"--Union-liitinUnion-liitinPolyamidi lasikuitua--€75.18
F
6604 40 00
1-1 / 2 "--Yhtä suuri TeeYhtä suuri TeePolyamidi lasikuitua--€211.31
I
6625 40 00
1-1 / 2 "--Tuuletettu päätykansiPäätykappalePolyamidi lasikuitua--€118.18
J
6605 40 35
1-1 / 2 "1"-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€249.97
A
6605 40 44
1-1 / 2 "2"-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€379.79
A
6605 40 50
1-1 / 2 "1.5 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€181.89
E
6651 40 12 04
1-1 / 2 "-1.5 "4 satamakokoonpano-Käsitelty messinki33 / 64 "3 13 / 32 "€603.57
K
6605 40 43
1-1 / 2 "1.25 "-Uros NPT-liitinTransairPolyamidi lasikuitua--€161.83
D
6612 40 00
1-1 / 2 "--45 asteen kyynärpää45 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€121.63
L
6606 40 00
1-1 / 2 "--Union-liitinUnion-liitinPolyamidi lasikuitua--€127.27
C
6602 40 00
1-1 / 2 "--90 asteen kyynärpää90 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€167.03
M
6666 40 63
1-1 / 2 "--Plug-In RedducerLinjan vähennysventtiiliAlumiini--€147.18
F
6604 17 00
1 / 2 "--Yhtä suuri TeeYhtä suuri TeePolyamidi lasikuitua--€85.08
A
6605 17 22
1 / 2 "1 / 2 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€83.53
N
6666 17 25
1 / 2 "--Plug-In RedducerLinjan vähennysventtiiliAlumiini--€79.85
A
6605 17 14
1 / 2 "1 / 4 "-Uros NPT-liitinKierteinen sovitinPolyamidi lasikuitua--€107.59
I
6625 17 00
1 / 2 "--Tuuletettu päätykansiPäätykappalePolyamidi lasikuitua--€104.61
O
6602 17 00
1 / 2 "--90 asteen kyynärpää90 asteen kyynärpääPolyamidi lasikuitua--€62.03
L
6606 17 00
1 / 2 "--Union-liitinUnion-liitinPolyamidi lasikuitua--€58.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?