PNEUMADYNE INC Jakotukki, ruostumatonta terästä


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Liitäntätyyppi: NPT , Max. Paine: 3500 psi , Tulojen lukumäärä: 2 , Temp. Alue: -100 - 500 astetta F
TyyliMalliSisääntulon kokoAsennusreiän kokoMyyntipisteiden lukumääräPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
M10-125-6-SS
1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€153.85
B
M10-125-10-SS
1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€191.13
C
M10-125-2-SS
1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€122.82
D
M10-125-8-SS
1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€165.55
E
M10-125-4-SS
1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€137.21
B
M20-250-10-SS
3 / 8 "0.2 "101 / 4 "1.25 "9.125 "1.25 "€267.67
D
M20-250-8-SS
3 / 8 "0.2 "81 / 4 "1.25 "7.375 "1.25 "€236.46
C
M20-250-2-SS
3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€142.76
E
M20-250-4-SS
3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€161.39
A
M20-250-6-SS
3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "€206.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?