LEESON Räjähdyssuojatut moottorit suojakotelolla, yksivaiheinen, C-taso jalustalla


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: EPFC , Kehys: 56C , Vaarallisen paikan luokka: EXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3C , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Kierto: VALITTAVA CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Jännite: 115 / 208-230
TyyliMalliRPMKokoonpanoMalliTyyppiTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausHinta (ei alv)
A
116610.00
1200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2.37MEJ30AL€1,222.83
B
116607.00
1200A-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3.246MEJ56RX€1,128.72
C
116612.00
1800A-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4.56CEJ63CY€1,208.16
D
116609.00
1800A-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2.37MEJ36AV€1,092.66
E
116614.00
1800A-S90887NCX13.4 / 6.8-6.710.75CEJ50CY€1,329.78
F
116606.00
1800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3.246MGJ57AL€984.50
G
116611.00
3600A-S90894NCX10.6 / 5.3-5.33/4.56CEJ52CV€1,016.89
H
116615.00
3600A-S90894LKX15.4 / 8.4-7.71.51.12CEJ49CX€1,547.34
I
116605.00
3600A-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3.246CEJ66CV€1,571.59
J
116616.00
3600-LCX20 / 10.8-1021.49BRJ45DX€3,129.39
K
116608.00
3600A-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2.37CEJ66CV€950.28
L
116613.00
3600A-S90894NCX12.4 / 6.7-6.210.75CEJ51CV€1,092.66

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?