DURHAM MANUFACTURING 004-95 Laatikkokaappi, 9 laatikkoa, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AC9VPQ 3KP97

DURHAM MANUFACTURING 004-95 Laatikkokaappi, 9 laatikkoa, syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AC9VPQ Malli: 004-95Ristiviite: 3KP97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon säilytyskaappi
Kaapin väriHarmaa
Cabinet MateriaaliTeräs
Jakajat laatikkoa kohti2
Laatikon väriHarmaa
Laatikon syvyys11.25 "
Laatikon korkeus2.75 "
Laatikon materiaaliTeräs
Laatikon leveys5.375 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä9
Kokonaissyvyys11.625 "
Kokonaiskorkeus10.875 "
kokonaisleveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriLaatikon syvyysLaatikon korkeusSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 001-95 Laatikkokaappi, pystysuora, 6 laatikkoa, syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQE 1XHJ6 001-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "10.875 "11.75 "€129.50
DURHAM MANUFACTURING 003-95 Laatikkokaappi, 8 laatikkoa, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQF 1XHJ7 003-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "22.75 "€137.93
DURHAM MANUFACTURING 006-95 Laatikkokaappi, 18 Laatikko, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQG 1XHJ8 006-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "21.25 "17.25 "€315.00
DURHAM MANUFACTURING 013-95 Laatikkokaappi, 12 laatikkoa, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQH 1XHJ9 013-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "33.75 "€234.40
DURHAM MANUFACTURING 014-95 Laatikkokaappi, 30 Laatikko, Syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa | AB4EQJ 1XHK1 014-95Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "17.75 "33.75 "€460.98
DURHAM MANUFACTURING 030-95 Laatikostokaappi, Iso, 18 Laatikoinen, Syvyys 11-5/8 tuumaa | AC3TMJ 2W265 030-95Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "12.875 "33.75 "€331.35
DURHAM MANUFACTURING 031-95 Laatikostokaappi, Suuri, 24 Laatikoita, Syvyys 11-5/8 tuumaa | AC3TMK 2W266 031-95Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "17 "33.75 "€403.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 004-95 Laatikkokaappi, 9 laatikkoa, syvyys 11-5/8 tuumaa, harmaa
€160.57 / yksikkö