DUFF-NORTON

Duff-Norton on ISO 9001 -sertifioitu johtava luotettavien ja laadukkaiden pyörivien liitosten, kulma- ja kuularuuvien ja muttereiden, lineaaristen toimilaitteiden, ruuvitukkien, sähkösylintereiden ja kiskon huoltolaitteiden valmistaja. Nämä tuotteet ovat ihanteellisia sovelluksiin terveydenhuolto-, metalli-, rakennus-, pakkaus-, elintarvike- ja juoma-, materiaalinkäsittely- ja kuljetusteollisuudessa. Duff-Norton Rotary Union -luettelo sisältää DWA-, 5000-, 8000- ja 9000-sarjan pyörivät liittimet. 9000-sarja pyörivät liitot soveltuvat käytettäväksi veden, höyryn ja kuumien öljyjen kanssa ja kestävät jopa 250 psi:n painetta. Niissä on NPT-liitäntä, hiiliteräs- tai ruostumaton teräsrakenne ja paljetiivistejärjestelmä. Raskas Duff-Norton palloruuvitoimilaitteet on pääasiassa suunniteltu luomaan lineaarista liikettä ilman kitkaa. Niihin kuuluu pallokierrätys, kuularuuvimutteri ja kuularuuvikara, saatavana alumiini-/valurautakotelossa ja eri teho- ja hyötysuhdeluokissa. Tuotemerkki tarjoaa laajan valikoiman näitä toimilaitteita ja muita yrityksen tuotteita, kuten terävät laipat ja pyörivät liitospatruunat.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

DUFF-NORTON sähkömekaaniset toimilaitteet

Sähkömekaaniset toimilaitteetKäytetään sähköenergian muuntamiseen lineaariseksi siirtymäksi työkalujen / komponenttien hallitun liikkumisen mahdollistamiseksi tiettyyn asentoon. Siinä on vaihde / hihna / acme-käyttöjärjestelmä ja tarjotaan TEFC / TENV / IP66-kotelossa(277 tuotetta)

DUFF-NORTON Rotary-nivelet ja -liitokset

Pyörivät nivelet ja liitotSuunniteltu siirtämään nesteitä tai kaasuja kiinteästä lähteestä pyörivään tai kääntyvään koneeseen. Voi toimia eri lämpötiloissa ja sen suurin pyörimisnopeus on 1000 rpm(18 tuotetta)

DUFF-NORTON mekaaniset toimilaitteet

Mekaaniset toimilaitteetIhanteellinen käytettäväksi satelliittiantennin paikannuksessa ja raskaiden laitteiden siirtämiseen. Sisältää erilaisia ​​palloruuvi- ja koneruuvitoimilaitteita, ja ne ovat saatavana alumiini- / valurauta- / pallografiittirautavaihtoehdoina eri hv-luokituksissa(140 tuotetta)

Pyörivät DUFF-NORTON-nivelpatruunat

KiertonivelpatruunatSisältää 5000- ja 9000-sarjan vaihdettavat ruostumattomasta teräksestä valmistetut patruunat, jotka on suunniteltu pidentämään kiertoliittimien käyttöikää ja vähentämään huoltokustannuksia.(25 tuotetta)

DUFF-NORTON Acme Nuts

Acme-pähkinätSuunniteltu käytettäväksi suuritehoisten Acme-kierteisten ruuvien, pulttien ja tankojen kanssa. Kestää jopa 31034 lb: n dynaamisia kuormia, joita tarjotaan eri halkaisijoina(6 tuotetta)

DUFF-NORTON toimilaitteen tarvikkeet

Toimilaitteen lisälaitteetSisältää ohjaimet käytettäväksi LT-sarjan toimilaitteiden ja jatkojohtojen kanssa sekä jalkakytkimet ja luurit käytettäväksi LC-sarjan ohjaimien kanssa(14 tuotetta)

DUFF-NORTON Acme laipat

Acme-laipatTeräksiset acme-laipat, joita käytetään esineiden kiinnittämiseen acme-lyijyruuviin. Suunniteltu käytettäväksi lineaaristen toimilaitteiden kanssa(2 tuotetta)

DUFF-NORTON O-renkaat

O-renkaat(3 tuotetta)

DUFF-NORTON Jack Ruuvit

Jack Ruuvit(2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Lähetys

Duff-Norton-ruuvit ja lineaariset toimilaitteet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Tietoja Duff-nortonista

Duff-Norton on ISO 9001 -sertifioitu johtava luotettavien ja laadukkaiden pyörivien liitosten, kulma- ja kuularuuvien ja muttereiden, lineaaristen toimilaitteiden, ruuvitukkien, sähkösylintereiden ja kiskon huoltolaitteiden valmistaja. Nämä tuotteet ovat ihanteellisia sovelluksiin terveydenhuolto-, metalli-, rakennus-, pakkaus-, elintarvike- ja juoma-, materiaalinkäsittely- ja kuljetusteollisuudessa. Duff-Norton Rotary Union -luettelo sisältää DWA-, 5000-, 8000- ja 9000-sarjan pyörivät liittimet. 9000-sarja pyörivät liitot soveltuvat käytettäväksi veden, höyryn ja kuumien öljyjen kanssa ja kestävät jopa 250 psi:n painetta. Niissä on NPT-liitäntä, hiiliteräs- tai ruostumaton teräsrakenne ja paljetiivistejärjestelmä. Raskas Duff-Norton palloruuvitoimilaitteet on pääasiassa suunniteltu luomaan lineaarista liikettä ilman kitkaa. Niihin kuuluu pallokierrätys, kuularuuvimutteri ja kuularuuvikara, saatavana alumiini-/valurautakotelossa ja eri teho- ja hyötysuhdeluokissa. Tuotemerkki tarjoaa laajan valikoiman näitä toimilaitteita ja muita yrityksen tuotteita, kuten terävät laipat ja pyörivät liitospatruunat.

Duff-nortonin kilpailuedut

Älykkäät lineaariset toimilaitteet

Älykkäät lineaariset toimilaitteet

Duff-Nortonin älykkäät lineaaritoimilaitteet yhdistävät älykkäät ratkaisut vankoihin koneisiin, mikä mahdollistaa helpon asennuksen, konfiguroinnin ja käytön, mikä mahdollistaa järjestelmien nopean ja luotettavan toiminnan. Älykkäitä toimilaitteita on helpompi asentaa, käyttää, säätää, vianmääritystä ja valvontaa käyttämällä älykkäitä ominaisuuksia, kuten saatavilla olevia...

taajuusmuuttajasta (VFD) tai elektronisista ohjelmoitavista rajakytkimistä (EPLS).

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valita lineaariset toimilaitteet?

  • Määritä kuorman siirtämiseen ja pitämiseen tarvittava voima.
  • Määritä toimilaitteen käyttämiseen tarvittava AC- tai DC-moottorin jännite.
  • Määritä etäisyys, jonka toimilaitteen on siirrettävä.
  • Määritä tarvittava nopeus, jolla lineaarinen toimilaite siirtää kuormaa.
  • Määritä suhteellinen asema tai suunta, johon voima kohdistetaan.
  • Valitse projektisi perusteella lineaarisen toimilaitteen tyyppi.

Missä Duff-Norton-ruuviliittimiä käytetään?

Duff-Nortonin ruuvitukkeja käytetään nostamaan, sijoittamaan (työntämään, vetämään, kallistamaan ja rullaamaan) ja tukemaan monenlaisia ​​kuormia. Ne sopivat ihanteellisesti muovikoneisiin, juomien pullotusjärjestelmiin, lentokoneiden kokoonpanoon ja paperinvalmistukseen. Ruuvilunkit vaihtelevat kooltaan miniruuviliittimistä, jotka kestävät jopa 1000 puntaa, acme-ruuviliittimiin, jotka kestävät jopa 350 tonnia ja kaikkea siltä väliltä.

Kuinka asentaa lineaariset toimilaitteet?

On tärkeää asentaa toimilaite sivukuormituksen ja epäkeskisen kuormituksen välttämiseksi. Haarukkakiinnitettävän toimilaitteen tulisi voida kääntyä vapaasti haarukkatapeissaan. Toimilaitteen koteloa tai ulkoputkea ei saa rajoittaa kiinnikkeitä tai tukia. Toimilaite tulee asentaa siten, että kuorma kohdistuu siirtoputken pituusakseliin, mikä parantaa toimilaitteen suorituskykyä ja käyttöikää.