Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUFF-NORTON 465401C Pyörivä nivel 3/4 tuuman Npt Ss

Varastossa
Tuote: AA9FBR Malli: 465401CRistiviite: 1CVH1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertonivel kyynärpää
YhteysNPT
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine750 PSI vedelle, 120 PSI höyrylle, 100 PSI kuumalle öljylle
Maks. Lämpötila300 Deg F vedelle, 350 Deg F höyrylle, 395 Deg F kuumalle öljylle
Koko3 / 4 "
Putken ulkohalkaisija.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPutken ulkohalkaisija.Hinta
DUFF-NORTON 465408C Kiertonivelen kyynärpää 1/2 tuumaa Npt Ss AA9FBQ 1CVG9 465408C1 / 2 "1 / 8 "€15.61
DUFF-NORTON 465411C Kiertonivelen kyynärpää 1 tuuman Npt Ss AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "€15.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUFF-NORTON 465401C Pyörivä nivel 3/4 tuuman Npt Ss
€15.61 / yksikkö