DUFF-NORTON 5000-sarja, kiertonivel


Suodattaa
Liitäntä: NPT , Materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Paine: 750 PSI vedelle, 120 PSI höyrylle, 100 PSI kuumalle öljylle , Max. Lämpötila: 300 Deg F vedelle, 350 Deg F höyrylle, 395 Deg F kuumalle öljylle
TyyliMalliKokoPutken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
A
465411C
1"1 / 4 "€15.61
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "€15.61
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "€15.61

5000-sarja, kiertonivel

Duff-Norton 5000 -sarjan pyörivät liittimet yhdistävät pyörivät laitteet kiinteisiin putkistokokoonpanoihin höyryn, veden, lämpööljyn, jäähdytysnesteen, hydrauliöljyn ja muun aineen siirtämiseksi. Niissä on 300-luokan ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa erinomaisen korroosionkestävyyden, ja kaksi tarkkaa laakeria pitävät tiivistepinnat täydellisesti linjassa. Nämä pyörivät tiivistyslaitteet tukevat kaksivirtaustoimintoja lisäämällä kyynärpään ja integroidun patruunan nopeampiin korjauspalveluihin, mikä vähentää huoltokustannuksia. Valitse laaja valikoima näistä Duff-Norton 5000 -sarjan pyörivistä kyynärnivelistä, saatavana putkihalkaisijoina 1/4, 3/4, 1/2 ja 1/8 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?