Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN FKT-75-M nyristystyökalu, kiinteä 4 1/2 tuuman kokonaispituus | AC9BNP 3FHF3

DORIAN FKT-75-M uurrettu työkalu kiinteä 4 1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNP Malli: FKT-75-MRistiviite: 3FHF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko5/16 "ja ylöspäin
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pään korkeus2"
pään pituus1.25 "
pään leveys3 / 4 "
Kokonaispituus4.5 "
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiNeliö
Varren korkeus3 / 4 "
Varren pituus3.25 "
Varren leveys3 / 4 "
Tyyppikiinteä
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.250)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusKokoPään korkeusVarren leveysTyyppipään pituuspään leveysKokonaispituusHinta
DORIAN CNC-75-1-2 Knurling Tool Sm halkaisija 5 1/2 tuumaa kokonaispituus | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
DORIAN CNC-100-1-2 Knurling Tool Sm halkaisija 6 3/4 tuumaa kokonaispituus | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
DORIAN CNC-125-1-2 Knurling Tool Sm Halkaisija 7 1/4 tuumaa Kokonaispituus | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool kiinteä 3 5/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "ja ylöspäin1"1 / 2 "kiinteä7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-100-M Knurling -työkalu, kiinteä 5 1/4 tuuman kokonaispituus | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "ja ylöspäin2"3 / 4 "kiinteä1.25 "1"5.25 "€276.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN FKT-75-M uurrettu työkalu kiinteä 4 1/2 tuuman kokonaispituus
€251.06 / yksikkö