DORIAN Knurling-työkalu


Suodattaa
TyyliMalliVarren pituusKokoPään korkeusVarren leveysTyyppipään pituuspään leveysKokonaispituusHinta (ei alv)
A
FKT-50-D
2.75 "5/16 "ja ylöspäin1"1 / 2 "kiinteä7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
B
CNC-75-1-2
3.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
A
FKT-75-M
3.25 "5/16 "ja ylöspäin2"3 / 4 "kiinteä1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
A
FKT-100-M
4"5/16 "ja ylöspäin2"3 / 4 "kiinteä1.25 "1"5.25 "€276.66
B
CNC-100-1-2
4.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
B
CNC-125-1-2
5"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-moduuli, pieni halkaisija1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75

Knurling-työkalu

Dorian-nyristystyökalut on suunniteltu käytettäviksi CNC- ja sorvikoneiden kanssa suorien viivojen, timanttikuvioiden tai diagonaalisten viivojen merkitsemiseksi työkalujen tai laitteiden ulkopintaan tarttumisen parantamiseksi. Näissä nyristystyökaluissa on neliönvarret ja kaksoispyörät tarkkuuskuvion luomiseksi, joiden hampaat ovat tasaisen kallistuneet mille tahansa sylinterimäiselle, pyöreälle tai tasaiselle pinnalle. Knurling tehdään niille työkappaleille tai komponenteille, jotka on kiinnitetty yhteen kokoonpanossa. Voit käyttää näitä korkean suorituskyvyn Dorian-työkaluja myös mekaanisten lyijykynien, säätönuppien ja tankotankojen valmistukseen. Niitä on saatavana eri varren korkeuksilla, leveydillä ja pituuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?