LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Vaarallinen sijaintilaite T8 64w | AF6WVQ 20LM41

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Vaarallisten tilojen valaisin T8 64w

Varastossa
Tuote: AF6WVQ Malli: HAL-48-2L-T8-PNDRistiviite: 20LM41

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 astetta 70 astetta C.
Suorittaa loppuunHarmaa
Valaisimen tyyppiHaitalliset Sijainti
Valaisimen teho64
Korkeus7 39 / 64 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysT8
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä2
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti32
Pituus53 47 / 64 "
Lens MaterialAkryyli
AsennusRiipus
Jännite120 / 277 VAC
Leveys7.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)141.61
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tärinänkestävä, Rig Light

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana lamppuYmpäristön lämpötila AlueSuorittaa loppuunLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLens MaterialHinta
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCKyllä-40 astetta 65 astetta C.Harmaa2LED2853 47 / 64 "Akryyli€1,863.44
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDKyllä-40 astetta 65 astetta C.Harmaa2LED2853 47 / 64 "Akryyli€1,872.73
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCKyllä-20 astetta 70 astetta C.Harmaa2Fluoresoiva5453 47 / 64 "Akryyli€1,379.81
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDKyllä-20 astetta 70 astetta C.Harmaa2Fluoresoiva5453 47 / 64 "Akryyli€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCKyllä-20 astetta 70 astetta C.Harmaa2Fluoresoiva3253 47 / 64 "Akryyli€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCKyllä-40 astetta 50 astetta C.Harmaa2LED2853 47 / 64 "Akryyli€2,857.54
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-PND Vaarallisen sijainnin valaisin T8-johdettu 56w | AF6WVT 20LM43 HAL-EMG-48-2L-LED-PNDKyllä-40 astetta 50 astetta C.Harmaa2LED2853 47 / 64 "Akryyli€2,857.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Vaarallisten tilojen valaisin T8 64w
€1,406.70 / yksikkö