Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON SL4100NIST -lämpötilakaaviotallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 astetta. F, -18 - 37 astetta C | AC8TLA 3DPA7

DICKSON SL4100NIST lämpötilakaaviotallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 astetta. F, -18 - 37 astetta C

Varastossa
Tuote: AC8TLA Malli: SL4100NISTRistiviite: 3DPA7
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
€785.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kaaviotallennin
tarkkuus+/-1.8 astetta F (+/-1 aste C)
KalibrointitodistusNIST
Kaavion koko (tuumaa)4
Syvyys2.4 "
näyttö3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö
Pituus5.2 "
VirtalähdeAA Battery
Tallennusaika24 tuntia Tai 7 päivää
Temp. alue0 - 100 astetta F, -18 - 37 astetta C
TyyppiLämpötila
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9033000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta
DICKSON SL4100 -lämpötilakaaviotallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 astetta. F | AC2DKC 2HZD1 SL410040 - 100 astetta F, -18 - 37 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€572.72
DICKSON SL4350 -lämpötilakaaviotallennin, 4 tuumaa, -22 - 122 astetta. F | AC2DKD 2HZD3 SL43504-22 - 122 astetta F, -30 - 50 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€570.18
DICKSON SL4350NIST lämpötilakaavion tallennin, 4 tuumaa, -22 - 122 astetta. F, -30 - 50 astetta C | AC8TLB 3DPA8 SL4350NIST4-22 - 122 astetta F, -30 - 50 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€785.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON SL4100NIST lämpötilakaaviotallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 astetta. F, -18 - 37 astetta C
€785.05 / yksikkö