Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY MMS-4 liukuvarsi F-kiinnityskauppa 4 tuumaa | AC2EJL 2JFU7

BESSEY MMS-4 liukuvarsi F Clamp Shop 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2EJL Malli: MMS-4Ristiviite: 2JFU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4 x 1 1/4
kahvan pituus2.5 "
Kahva materiaaliTeräs
Kantavuus400 lb
Maks. Leuan avaaminen4"
Nimellinen kiristyspaine400 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)17/32 x 1/4
Avaus4 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, vakio
Ruuvin koko15 / 32 "
Karan halkaisija.15/32 tuumaa
Kääntöalusta7/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppiPuristettu
Kurkun syvyys2-1 / 4 "
TyyppiKevyt F-sarjan myymälä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikahvan pituusKahva materiaaliKantavuusMaks. Leuan avaaminenPad tyyppiRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY 2400S-8 liukuva varsi F Clamp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb8"Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€179.26
BESSEY 2400S-12 liukuvarsi F Clamp Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb12 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€199.83
BESSEY 2400S-16 liukuvarsi F Clamp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb16 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€236.49
BESSEY 2400S-20 liukuvarsi F-kiinnitin Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb20 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€252.42
BESSEY 2400S-24 liukuva varsi F Clamp Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi2800 lb24 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "5-1 / 2 "€281.36
BESSEY DT2400-12 Liukuvarsi F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Syvä kurkku, Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi1770 lb12 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "8"€216.02
BESSEY DT2400-24 Liukuvarsi F-kiinnike Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Syvä kurkku, Regular Duty F -sarja ergonomisella kahvalla4.625 "Teräs ja muovi1770 lb24 "Kääntyvä MorPad25 / 32 "8"€321.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY MMS-4 liukuvarsi F Clamp Shop 4 tuumaa
€32.73 / yksikkö