DICKSON 4 tuuman lämpötilakaaviotallentimet


Dicksonin 4 tuuman (101 mm) lämpötilakartan tallentimet sopivat ihanteellisesti jääkaappiin, pakastimiin ja LVI-sovelluksiin kompaktin kokonsa ja pitkän akun kestoaikansa ansiosta.

Suodattaa
Kalibrointitodistus: NIST , Syvyys: 2.4 " , Näyttö: 3-1 / 2-numeroinen LCD-näyttö , Pituus: 5.2 " , Tyyppi: Lämpötila , Leveys: 5.2 "
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
A
SL4100NIST
40 - 100° F, -18 - 37° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€739.08
A
SL4350
4-22 - 122° F, -30 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€530.39
A
SL4350NIST
4-22 - 122° F, -30 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€739.08
A
SL4100
40 - 100° F, -18 - 37° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€532.76

Toimintamekanismi

  • Nämä yksiköt käyttävät paperia tietojen tallentamiseen.
  • Paperi johdetaan kynän läpi, joka taipuu signaalin mukaan.
  • Tuloksena on datakaavio tai kaavio.

Ominaisuudet

  • Nämä yksiköt toimitetaan kestävässä kotelossa vaativiin ympäristöihin.
  • Käyttäjät voivat valita oman lämpötila-alueensa ja asteikon, kosteus/kastepisteasteikon ja 24 tunnin / 7 päivän / 31 päivän kiertojakson seurantatarpeisiinsa sopivaksi.
  • Niissä on yksi AA-paristo (varavirta).

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dickson 4 tuuman pyöreät paperikaaviot: Nämä kaaviot on merkitty sektoreilla ja kaarilla prosessiparametrien ja aikavälien mittaamista varten. Sitä on helppo käyttää eräoperaatioissa ja parametrien piirtäminen johdonmukaisesti jopa 7 päivän ajan pyöreän rakenteen ansiosta.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • cUL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tapahtuu, jos lämpötila-alue ylitetään?

Näytössä näkyy 'HHH' tai 'LLL', jos lämpötila putoaa laitteen lämpötila-alueen ulkopuolelle.

Miksi kaavio ei pidä aikaa tai käy hitaasti?

  • Kaavio voi olla ripustettuna tai rajoitettu kaavion ulkoreunan repeämän vuoksi
  • Kartta voi jäädä varren ja kynävarren alustan väliin.
  • Kartan virheellinen asennus voi vaikuttaa kartan nopeuteen.

Miksi näytössä lukee PROB?

  • Tarkista TH-anturikotelo. Varmista, että se on liitetty oikein yksikköön.
  • laite on saattanut olla lukittu. Irrota virta ja akku ja käynnistä laite uudelleen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?