Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW217 Pora, 1/4 tuuman istukka | CH6NYR 4LF67

DEWALT DW217 pora, 1/4 tuuman istukka

Varastossa
Tuote: CH6NYR Malli: DW217Ristiviite: 4LF67

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköpora
Ampeeria6.7A
Istukan koko1 / 4 "
Johdon pituus8 ft.
Poraa istukan tyyppiAvain
Vapaa nopeus4000 RPM
VaihdejunaYksi
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MateriaaliMetalli / muovi
Kokonaispituus10 3 / 4 "
Virtalähdecorded
KäännettäväKyllä
Kytkimen tyyppiLaukaista
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino3.2 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIstukan kokoVapaa nopeusMateriaaliKokonaispituusTyökalun painoHinta
DEWALT DWD112 pora, 3/8 tuuman istukka | CH6NZQ 2VDJ8 DWD1128.0A3 / 8 "2500 rpmMuovi9 1 / 2 "4.1 lbs.€127.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW217 pora, 1/4 tuuman istukka
€274.56 / yksikkö