APOLLO VALVES 4ALF-100-sarjan kaksoistakaiskuventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Lyijytön pronssi , Yhteys: NPT , Max. Paine: 175 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F , Temp. Alue: 33 astetta 180 astetta F
TyyliMalliKorkeusPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
4ALF104A2F
3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€308.19
A
4ALF103A2F
3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€312.93
A
4ALF105A2F
4"14.63 "1"3.25 "€360.24
A
4ALF107A2
4.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€875.77
A
4ALF106A2F
4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€802.12
A
4ALF108A2F
5"21.125 "2"5.38 "€999.17

4ALF-100-sarjan kaksoistakaiskuventtiilit

Apollo 4ALF-100 -sarjan kaksoissulkuventtiilejä käytetään vesihuoltojärjestelmissä estämään takaisinvirtausta ja saastumista. Ne varmistavat juomaveden turvallisen ja luotettavan virtauksen estämällä saastuneen veden käänteisen virtauksen ja turvaamalla kansanterveyden ja veden laadun. Näissä kaksoissulkuventtiileissä on lyijytön pronssirakenne, joka parantaa juomavesijärjestelmien turvallisuutta, täyttää säädösstandardit ja suojelee kansanterveyttä. Niissä on FNPT-liitäntä, joka tarjoaa yhteensopivuuden tavallisten putkiliittimien kanssa, mikä yksinkertaistaa asennusta ja mahdollistaa helpon integroinnin olemassa oleviin putkistojärjestelmiin. Nämä 4ALF-100-sarjan venttiilit voivat toimia lämpötiloissa -33 - 180 astetta F.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?