Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWD112 pora, 3/8 tuuman istukka | CH6NZQ 2VDJ8

DEWALT DWD112 pora, 3/8 tuuman istukka

Varastossa
Tuote: CH6NZQ Malli: DWD112Ristiviite: 2VDJ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköpora
Ampeeria8.0A
Istukan koko3 / 8 "
Johdon pituus8 ft.
Poraa istukan tyyppiavaimeton
Poran koko3 / 8 "
Vapaa nopeus2500 rpm
VaihdejunaYksi
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus9 1 / 2 "
Virtalähdecorded
KäännettäväKyllä
Kytkimen tyyppiLaukaista
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino4.1 lbs.
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0835
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaIstukan kokoVapaa nopeusMateriaaliKokonaispituusTyökalun painoHinta
DEWALT DW217 Pora, 1/4 tuuman istukka | CH6NYR 4LF67 DW2176.7A1 / 4 "4000 RPMMetalli / muovi10 3 / 4 "3.2 lbs.€274.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWD112 pora, 3/8 tuuman istukka
€127.68 / yksikkö