EATON SV3-12-C/CM/CR-sarjan solenoidiventtiilit


Eaton SV3-12-C/CM/CR -sarjan solenoidiventtiilit ovat 2-tie, suoratoimisia solenoidiventtiilejä, jotka on suunniteltu nesteiden tarkkaan ohjaukseen jäähdytys- ja vedenkäsittelyjärjestelmissä sekä ilmastointijärjestelmissä.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
02-174647
€604.88
Tarjouspyyntö
B
02-161311
€182.95
Tarjouspyyntö
C
02-182943
€235.33
Tarjouspyyntö
D
02-180114
€165.63
Tarjouspyyntö
A
02-181800
€561.96
Tarjouspyyntö
D
02-161062
€110.40
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niiden vuotonopeus on alle 5 tippaa/min maksimipaineella 210 bar.
  • Näissä solenoidiventtiileissä on Buna-N-tiivisteet, jotka kestävät hankausta ja kulumista.
  • Niissä on teräsrakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä ja lisää sitkeyttä.
  • Näissä 2-tie-, 2-asentoisissa normaalisti suljetuissa venttiileissä on alumiinikotelo estämään korroosiota paljailla pinnoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä hydraulinesteet ovat yhteensopivia näiden solenoidiventtiilien kanssa?

Kaikki MIL-H-5606-, SAE 10- ja SAE 20 -standardien mukaiset yleiskäyttöiset hydraulinesteet ovat yhteensopivia Eaton SV3-12-C/CM/CR-sarjan solenoidiventtiilien kanssa.

Mikä on näiden solenoidiventtiilien virtausnopeus?

114 litraa/minuutti.

Mikä on Eaton SV3-12-C/CM/CR-sarjan solenoidiventtiilien suositeltu suodatustaso?

Ne täyttävät ISO-puhtauskoodin 18/16/13 mikronia estämään epäpuhtauksien pääsyn venttiileihin.

Mikä on näiden solenoidiventtiilien käyttölämpötila?

-40-120 astetta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?