Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Korjauskytkin 2 tuuman liuotin PVC valkoinen AB4AGH

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Korjauskytkin 2 tuuman liuotin PVC valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4AGH Malli: 1WJY5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEZ Span -korjauskytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiLiuotin x Liuotin
Max. Paine160 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
MUELLER INDUSTRIES 1WJY1 Korjauskytkin 1 1/4 tuuman liuotin PVC Wh AB4AGD 1WJY11.25 "€26.05
MUELLER INDUSTRIES 1WJY3 -korvakytkin 1 1/2 tuuman liuotin PVC Wh AB4AGF 1WJY31.5 "€28.51
MUELLER INDUSTRIES 1WJY7 -korjauskytkin 2 1/2 tuuman liuotin PVC Wh AB4AGK 1WJY72.5 "€66.06
MUELLER INDUSTRIES 1WJY9 Korjauskytkin 3 tuuman liuotin PVC valkoinen AB4AGM 1WJY93"€83.09
MUELLER INDUSTRIES 1WJZ2 Ez Span -korjauskytkin 4 tuuman liuottimen PVC | AB4AGP 1WJZ24"€144.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WJY5 Korjauskytkin 2 tuuman liuotin PVC valkoinen
€40.36 / yksikkö