Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 7-60 pystysuora alaspidin, nokkatoiminta, kiinteä tanko, 1600 lb | AJ8BCT

DESTACO 7-60 Pystysuuntainen kiinnike, nokkatoiminto, kiinteä tanko, 1600 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BCT Malli: 7-60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.88 "
Pohjan pituus2.44 "
Perustyylilaipallinen
Pohjan leveys2.88 "
Kiinnitysvarren pituus4.38 "
Kiinnitysvarren tyyliKiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen80 astetta
Työjakso3
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen80 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla2.5 "
Pitokyky1600 paunaa.
MateriaaliHiiliteräs
Liike80 astetta
Avaus80 astetta
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus7.4 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)7.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pystysuorat pidikkeet Käytä suoran kahvan liikettä (asetettu kohtisuoraan alustaan ​​nähden lukitussa asennossa) työntämään kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa työkappaleita vasten varmistaaksesi kiinnityksen. Nämä käsikäyttöiset puristimet sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä/irrottamista koko toimenpiteen ajan. Destaco 7-60 pystysuoraa kiinnityspuristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja vasten puuntyöstössä, kevyessä työstyksessä, metallintyöstössä, valmistuksessa ja sulkemisessa. Tässä käsikäyttöisessä puristimessa on hiiliteräsrakenne raskaisiin sovelluksiin ja se estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Se on varustettu kiinteällä kiinnitystangolla, joka voidaan leikata, hitsata tai muokata vastaamaan erilaisia ​​​​sovellusvaatimuksia. Tämä nokkapuristin sopii eripaksuisiin työkappaleisiin, mikä estää puristimien toistuvan vaihdon ja pitää ne paikallaan koko toiminnan ajan. Se tarjoaa maksimikuormankestokyvyn 1600 lb. Tässä puristimessa on laippapohja, joka mahdollistaa sen tukevan kiinnityksen tasaisille, vaakasuorille pinnoille/työkappaleille. Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia ​​puristinversioita, joiden pitokapasiteetti on 475, 600 ja 1000 lb.

Käyttö:

Destaco 7-60 pystysuuntainen kiinnike soveltuu hitsaukseen, kokoonpanoon, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 7-60 pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laippakiinnitys, joka mahdollistaa nopean asennuksen vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
  • Tämän puristimen maksimikantavuus on 1600 lb.
  • Siinä on vahva hiiliteräsrakenne lujuuden, kestävyyden ja säännöllisen kulumisen minimoimiseksi kovasta käytöstä.
  • Tämä nokkapuristin sopii eripaksuisiin työkappaleisiin, jotta vältetään toistuva vaihtaminen käytön aikana.
  • Sen kiinteää kiristystankoa voidaan muokata vastaamaan erilaisia ​​​​sovellusvaatimuksia.
  • Tämä puristin on varustettu suoralla pystysuoralla kahvalla, joka avaa kiristystangon jopa 80 astetta.
  • Sen kiristysvarren korkeus on 2.5 tuumaa ja pituus 4.38 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 7-60 pystysuora kiinnityspuristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardeja ympäristöterveyden, turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.

Asennus:

  • Destaco 7-60 kiinnityspuristimessa on kaksi paria kierrereikiä laipallisessa pohjassa, jotta se voidaan asentaa turvallisesti työkappaleeseen tai tasaiselle pinnalle.
  • Tämä puristin voidaan helposti ruuvata irti kiinnityspinnasta yksinkertaisella ruuvimeisselillä, jos se on irrotettava.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K.Mitä muita Destaco 7-60 -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​manuaalisia puristimia, joiden pitokapasiteetti on 475 lb, 600 lb ja 1000 lb.

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

A. Pystysuoraa pidikettä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa / vipua kiristysvarren liikuttamiseen. Tämä kädensijan liike työntää kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken työn, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan ​​nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.

K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?

A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden valmistusprosessin aikana mitattuna. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

K. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?

A. Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa suositellaan käytettäväksi mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?

V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPohjan pituusPohjan leveysKokonaispituusKiinnitysvarren pituusKiinnitystangon avaaminenKahvan avaaminenKorkeus kiristysvarren allaHinta
DESTACO 7-101 pystysuora alaspidin, nokkatoiminta, kiinteä tanko, 475 lb | AJ8BCP 7-1015"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 astetta80 astetta1.44 "€150.25
DESTACO 7-58 pystysuora alaspidin, nokkatoiminta, kiinteä tanko, 600 lb | AJ8BCQ 7-587"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 astetta95 astetta1.87 "€209.18
DESTACO 7-59 pystysuora alaspidin, nokkatoiminto, kiinteä tanko, 1000 lb | AJ8BCR 7-598.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 astetta95 astetta2.19 "€199.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 7-60 Pystysuuntainen kiinnike, nokkatoiminto, kiinteä tanko, 1600 lb
€236.35 / yksikkö