DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam -toimintasarja


Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 -sarjan raskaan käytön nokkapuristimet sopivat turvalliseen ja luotettavaan kiinnitykseen, mikä lisää tarkkuutta ja tehokkuutta. Niitä käytetään kevyessä työstö-, hitsaus- ja kokoonpanoprosesseissa.

Suodattaa
Puristusvarren tyyli: Kiinteä baari , Käyttömäärä: 3 , Materiaali: Hiiliteräs , Toggle Lock Plus: Ei
TyyliMalliKokonaiskorkeusPohjan pituusPohjan leveysKokonaispituusKiinnitysvarren pituusKiinnitystangon avaaminenKahvan avaaminenKorkeus kiristysvarren allaHinta (ei alv)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "€150.25
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "€209.18
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "€199.79
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "€236.35

Ominaisuudet

  • Niissä on järeä rakenne, joka takaa kestävyyden pidentäen käyttöikää ja kestävyyttä ja kestää tiukkojen teollisten sovellusten vaatimukset.
  • Näissä kiinnityspuristimissa on nokkamekanismi, joka kompensoi automaattisesti osan paksuuden vaihtelua ja varmistaa johdonmukaisen ja luotettavan kiinnityksen eri työkappaleen mitoissa.
  • Ne mahdollistavat helpon lastauksen ja purkamisen vähintään 90 asteen avautumiskulmalla, mikä virtaviivaistaa työkappaleiden sijoittamista ja poistamista tehokkaasti.
  • Monet mallit on varustettu Toggle Lock Plus -turvaominaisuudella, joka lisää toissijaisen lukon puristimeen, mikä varmistaa, että ylikeskilukitus säilyy ja suojattu tahattomalta avaamiselta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kiinnitysmenetelmä?

Kun työkappale on paikallaan, on ratkaisevan tärkeää kohdistaa painetta ja puristaa sitä tiettyjä pintoja vasten sen suojaamiseksi ulkoisilta voimilta. Työkalun suunnittelun kielellä tätä menettelyä kutsutaan puristimeksi ja tähän toimintoon käytettyjä työkaluja kutsutaan yleisesti puristimiksi.

Mitä huoltoa nämä puristimet vaativat niiden pitkäikäisyyden varmistamiseksi?

Tarkasta säännöllisesti puristimet kulumisen varalta, voitele liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla ja kiristä löysät liitännät. Noudata annettuja huolto-ohjeita.

Voimmeko lukita kiinnikkeet avoimeen asentoon?

Kyllä, Destacon raskaat nokkapuristimet voivat lukittua avoimeen asentoon turvallisuuden lisäämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?