Pystysuorat pidikkeet on varustettu suoralla kahvalla, joka on kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa. Nämä kahvat työntävät kiristysvartta tai kiinnitettyä karakokoonpanoa työkappaleita vasten varmistaakseen varman kiinnityksen. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, jotka vaativat työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä/irrottamista koko toimenpiteen ajan. Destaco 7-58 pystysuora kiinnityspuristin on valmistettu hiiliteräksestä raskaisiin kiinnitystoimintoihin ja ehkäisee säännöllistä kulumista ja repeytymistä kovassa käytössä. Tämä manuaalinen puristin sopii erinomaisesti työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten puuntyöstössä, kevyessä työstössä, metallintyöstössä, valmistuksessa ja sulkemisessa. Siinä on kiinteä kiristystanko, jota voidaan leikata, hitsata tai muokata puristimen säätämiseksi eri sovellusten vaatimusten mukaan ja työkappaleiden pitämiseksi paikallaan koko käytön ajan. Tämä kiinnitystanko voi avautua jopa 95 astetta työkappaleiden nopeaa lastausta ja purkamista varten. Destaco 7-58 nokkapuristin voi pitää eripaksuisia työkappaleita, mikä estää puristimien toistuvan vaihdon. Siinä on laippapohja, jossa on kierrekiinnitysreiät turvalliseen asennukseen vaakasuorille pinnoille / työkappaleille. Tämä puristin tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 600 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia puristinversioita, joiden pitokapasiteetti on 475, 1000 ja 1600 lb.
Käyttö:
Destaco 7-58 pystysuoraa pidikettä käytetään hitsaukseen, kokoonpanoon, testaukseen ja kevyeen koneistukseen ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 7-58 pystysuorassa kiinnittimessä on vahva hiiliteräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden, kestävyyden ja estää taipumisen/murtuman raskaan kuormituksen aikana.
- Sen maksimikantavuus on 600 lb.
- Tämä puristin on varustettu suoralla pystysuoralla kahvalla, joka avaa kiristystangon jopa 95 astetta.
- Siinä on laippajalusta turvalliseen kiinnitykseen tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleelle.
- Tämä nokkapuristin sopii eripaksuisiin työkappaleisiin, jotta ne eivät muutu usein toiminnan aikana.
- Siinä on kiinteä kiristyspalkki, jota voidaan muokata erilaisten sovellusvaatimusten mukaan.
- Tämän kiristysvarren korkeus on 1.87 tuumaa ja pituus 2.55 tuumaa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 7-58 pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, turvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 7-58 kiinnityspuristin kiinnitetään tukevasti työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille käyttämällä kahta paria kierrereikiä sen laipallisessa pohjassa.
- Tämä puristin voidaan helposti ruuvata irti kiinnityspinnasta yksinkertaisella ruuvimeisselillä, jos se on irrotettava.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 7-58 -puristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia kiinnitysvaihtoehtoja, joiden pitokapasiteetti on 475 lb, 1000 lb ja 1600 lb.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuoraa pidikettä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa / vipua kiristysvarren liikuttamiseen. Tämä kädensijan liike työntää kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken työn, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden valmistusprosessin aikana mitattuna. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa suositellaan käytettäväksi mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.
Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan sovellusten mukaan?
A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.