REED INSTRUMENTS Lämpömittarit


Suodattaa
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä , Kalibrointitodistus: Ei , Tietojen säilytys: Kyllä , Näyttö: nestekidenäyttö , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Korkeus: 20mm , Käyttöliittymä: RS232, USB , Kanavien määrä: 2, 4 , Numeroiden määrä: 3.5 , Tulojen määrä: 4 , Vastus: 100 ohmia , Resoluutio: 0.1 astetta, 1 astetta , Vasteaika: 1 sekuntia. , Näytteenottotaajuus: 1 - 3600 sek. , Anturin tyyppi: RTD, lämpöpari , Temp. Alue: -199.99 - 850 astetta , Takuu: 1 v.
TyyliMallitarkkuusAkun tyyppiMuistiHinta (ei alv)
A
R2400
---€122.85
B
R2400-KIT
---€469.06
C
SD-947
+/- (0.4% + 1 astetta C) ja +/- (0.4% + 1.8 astetta F)(6) AAMax / Min-
Tarjouspyyntö
D
R2450SD
+/-0.4 %, 1.8° F6 AAMin / Max€368.47
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?