APPROVED VENDOR Unioni, ruostumaton teräs


Suodattaa
TyyliMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta (ei alv)
A
1LUE5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€16.76
A
1LUF4
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€41.69
A
1LUE7
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€19.31
A
1LUE9
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€20.06
B
2 UA99
304 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€106.29
A
1LUF8
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€73.46
A
1LUH3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2.5 "€193.57
B
2 UA98
304 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€73.62
C
2UE39
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€53.71
B
2 UA95
304 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€49.53
A
1LUH5
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3"€242.72
A
1LUH1
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€100.68
A
1LUF6
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€69.06
A
1LUF2
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€29.14
A
1LUE3
304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€16.54
C
1LUH8
304 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1.5 "€218.73
B
2 UA97
304 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€61.31
B
2 UA96
304 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 8 "€56.90
B
2 UA37
316 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 4 "€55.40
A
2TY25
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€20.87
D
2TY70
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--1"€69.50
A
3/4 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€29.43
A
2 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi2"€126.43
B
2 UA41
316 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€126.09
A
1/4 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€18.48
C
2 UB74
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€87.41
A
2TY26
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€96.53
D
2TY69
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--3 / 4 "€46.57
B
2 UA40
316 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F3 / 4 "€100.62
A
1 1/2 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€97.43
A
1/2 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€24.56
C
2 UB75
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1"€107.97
A
2TY24
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€15.99
A
1 150 UNIONI 316
316 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€46.91
B
2 UA39
316 Ruostumaton teräsFNPT2900 psi @ 100 astetta F2500 psi @ 350 astetta F1 / 2 "€69.84
D
2TY73
316 Ruostumaton teräsPistorasiahitsi--2"€174.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?