Destaco 690-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on jousipidätys auki, joka estää puristimen vahingossa sulkeutumisen, ja esikuormitettu mutteri varmistaa tarkan kiristyksen. Tätä esikuormitettua mutteria käytetään lukitsemaan puristin itseään vasten, kun se ei ole paineen alla, mikä estää avautumisen, kun se asennetaan pystysuoraan. Destaco 690-1MBPLS suoraviivainen puristin on ihanteellinen korkean tuotannon sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus ja kokoonpano ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin käyttää puristusvoimaa sivuilta työkappaleiden kiinnittämiseksi ahtaissa tiloissa. Puristin tarjoaa erittäin tarkan toistettavuuden säädettävällä holkkityyppisellä holkilla, joka vähentää säteittäistä männän liikettä peräkkäisen käytön aikana. Destaco 690-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi, ja se on integroitu mäntään, jossa on tasainen pinta, joka varmistaa pyörimisen estävän toiminnan, estää sivuttaisliikkeen ja mahdollistaa ohjaamisen ja pitämisen. Mäntä on porattu ja kierretetty kierrekaroihin tai mukautettuun kiinnitykseen helpon asennuksen varmistamiseksi. Asennusalusta toimitetaan irrotettuna, mikä mahdollistaa pääkokoonpanon ja jalustan hitsauksen missä tahansa kahvan asennossa.
Käyttö:
Tämä Destaco 690-1MBPLS suoraviivainen puristin tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, joten se voidaan mukauttaa sovelluksiin, kuten kiinnitykseen, testaukseen, CNC-koneistukseen, muovin ruiskuvaluun, kokoonpanoon ja hitsaukseen auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 690-1MBPLS suoraviivainen puristin on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän, joka painaa työkappaletta vasten pitääkseen puristimen paikallaan.
- Siinä on jousen kiinnitys auki, joka estää puristimen tahattoman sulkeutumisen, ja esikuormitetut mutterit varmistavat tarkan kiinnityksen.
- Tämä puristin on integroitu tasapintaisella pyöreällä männällä, joka estää pyörimisen sekä mahdollistaa ohjauksen ja pitämisen.
- Se toimitetaan säädettävällä holkkityyppisellä holkilla ja esikuormitettu vähentämään säteittäistä männän liikettä ja takaamaan tarkan toistettavuuden.
- Tämä puristin pystyy pitämään kuormat jopa 5000 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota.
- Destaco 690-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on M16 mäntäkierrekoko nopeaa kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-kiinnitysjalkoja käytetään korvaamaan kuluneet puristimen alustat laitteen esteettömän toiminnan varmistamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Asennus:
- Tässä Destaco 690-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on laippapohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko muita Destacon suoraviivaisten puristimien muunnelmia saatavilla? Raptor Supplies?
Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa myös Destacon muuttuvaiskuisia suoraviivaisia kiinnikkeitä, joissa on lukitusvivun käyttö jalka-/laippa-/läpireikäkiinnitystyyleissä.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mikä on puristimen pitokapasiteetti?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima ilmaisee puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä auton osien kokoonpanon tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
K. Mikä on pneumaattisen sylinterin tehtävä?
A. Destacon pneumaattiset sylinterit ovat mekaanisia laitteita, jotka käyttävät painekaasua voiman tuottamiseksi edestakaisin lineaarisessa liikkeessä.