Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 695-1MBPLS suoraviivainen puristin, pyöreä mäntä, M16 kierrekoko | AJ8AYK

DESTACO 695-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, pyöreä mäntä, kierrekoko M16

Varastossa
Tuote: AJ8AYK Malli: 695-1MBPLS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,144.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus3"
Pohjan leveys4.02 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky5000 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus6.37 "
Kokonaispituus9.45 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.63 "
Männän kierteen kokoM16
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2445
Laivan korkeus (cm)16.18
Laivan pituus (cm)24
Laivan leveys (cm)8.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 695-1MBPLS raskaaseen käyttöön tarkoitettu mäntäpuristin tai suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden kiinnittämiseen männän avulla, jota voidaan liikuttaa akselia pitkin työntö-/veto-/suoraviivakiinnitystoiminnolla. Se voidaan lukita sekä pidennettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi veto- tai työntöpuristimena tai vain pidennettyyn asentoon käytettäväksi työntöpuristimena. Destaco 695-1MBPLS -puristin on ihanteellinen toistuvaan kiinnitykseen / irrotukseen testauksen, hitsauksen, kiinnityksen, kiristyksen, CNC-työstön ja muovin ruiskupuristussovelluksien aikana. Tämä puristin on varustettu esikuormitetulla mutterilla, joka lukitsee puristimen itseään vasten (kun se ei ole paineen alla) ja estää avautumisen, kun se on asennettu pystysuoraan. Siinä on myös säädettävä holkkityyppinen holkki, joka eliminoi männän pään liikkeet toistuvan käytön takia, ja se on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M16-metrinen kierre. Lisäksi siinä on tarkkuuskiinnityskahvat korkean tuotantotehokkuuden takaamiseksi, ja mukana tulee jousipidätyslaite, joka estää puristimen tahattoman sulkeutumisen. Tässä Destaco 695-1MBPLS -puristimessa on tasaisella pinnalla varustettu mäntä, joka estää pyörivän liikkeen ja mahdollistaa ohjaamisen ja pitämisen. Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Sen maksimikantavuus on 2400 lb.

Käyttö:

Destaco 695-1MBPLS suoraviivainen puristin on ihanteellinen korkean tuotannon sovelluksiin, mukaan lukien hitsaus ja kokoonpano, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 695-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on tasainen pinta, joka estää sivuttaisliikkeen ja mahdollistaa ohjauksen ja pitämisen.
  • Tässä männässä on M16 (metrinen) kierre nopeaa kiinnitystä varten.
  • Siinä on säädettävä holkkityyppinen holkki, joka vähentää säteittäistä männän pään liikettä toistuvan käytön aikana.
  • Puristimessa on tarkkuuskiinnityskahva, jolla mäntä painetaan työkappaletta vasten, jotta se pysyy paikallaan.
  • Tämä puristin on varustettu esikuormitetulla mutterilla, joka estää puristimen avautumisen lukitsemalla puristimen itseään vasten, kun se asennetaan pystysuoraan.
  • Destaco 695-1MBPLS puristin tarjoaa 2400 lb:n maksimipidätyskyvyn.
  • Siinä on teräsrakenne, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja kestävyyden.
  • Destaco 695-1MBPLS puristimessa on laipallinen pohja, jonka avulla puristin voidaan asentaa helposti vaakasuoralle pinnalle.
  • Siinä on jousipidä auki, mikä estää puristimen tahattoman sulkeutumisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 695-1MBPLS suoraviivainen puristin täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardit ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.

Asennus:

  • Destaco 695-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä nopeaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle.
  • Mäntä voidaan porata ja kierteillä kierrekarojen tai mukautettujen kiinnikkeiden asentamisen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?

A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää alas laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai valmistusprosessien aikana.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusMännän korkeusMännän kierteen kokoHinta
DESTACO 690-1MBPLS Straight Line Action Clamp, 5000 lb Pitokyky | AJ8AXN 690-1 MBPLS3"4.02 "5000 paunaa.6.37 "13.31 "1.63 "M16€1,144.04
DESTACO 675-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, 2400 lb, 1.1 tuuman männän liike | AJ8BLC 675-1 MBPLS2.24 "3.5 "2400 paunaa.8.11 "7.68 "1.37 "M12€717.78
DESTACO 670-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, laipallinen pohja, 2400 lb Kapasiteetti | AJ8BMJ 670-1 MBPLS2.24 "3.5 "2400 paunaa.8.11 "10.55 "1.37 "M12€703.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 695-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, pyöreä mäntä, kierrekoko M16
€1,144.04 / yksikkö