Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 670-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, laipallinen pohja, 2400 lb Kapasiteetti | AJ8BMJ

DESTACO 670-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, laipallinen pohja, kapasiteetti 2400 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BMJ Malli: 670-1MBPLS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus2.24 "
Pohjan leveys3.5 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky2400 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus8.11 "
Kokonaispituus10.55 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.37 "
Männän kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)20.6
Laivan pituus (cm)26.8
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 670-1MBPLS suoraviivainen puristin on ihanteellinen työkappaleiden kiinnittämiseen männän avulla, jota voidaan liikuttaa akselia pitkin työntö-/veto-/suoraviivakiinnitystoiminnolla. Se voidaan lukita sekä pidennettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi veto- tai työntöpuristimena tai vain pidennettyyn asentoon käytettäväksi työntöpuristimena. Destaco 670-1MBPLS -puristin on ihanteellinen toistuvaan kiinnitykseen / irrotukseen testauksen, hitsauksen, kiinnityksen, kiristyksen, CNC-työstön ja muovin ruiskupuristussovelluksien aikana. Lisäksi siinä on tarkkuuskiinnityskahvat korkean tuotantotehokkuuden takaamiseksi, ja mukana tulee jousipidätyslaite, joka estää puristimen tahattoman sulkeutumisen. Tämä puristin on varustettu esikuormitetulla mutterilla, joka lukitsee puristimen itseään vasten (kun se ei ole paineen alla) ja estää avautumisen, kun se on asennettu pystysuoraan. Siinä on myös säädettävä holkkityyppinen holkki, joka eliminoi männän pään liikkeet toistuvan käytön vuoksi, ja se on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M12-metrinen kierre. Tässä puristinmännässä on tasainen pinta, joka estää pyörivän liikkeen ja sallii ohjauksen ja pitämisen. Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi, ja sen maksimikantavuus on 2400 lb.

Käyttö:

Destaco 670-1MBPLS suoraviivaista puristinta käytetään sovelluksissa, kuten hitsauksessa ja kokoonpanossa, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 670-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on tasainen pinta, joka estää sivuttaisliikkeen ja mahdollistaa ohjauksen ja pitämisen.
  • Tässä männässä on M12 (metrinen) kierre nopeaa kiinnitystä varten.
  • Puristimessa on tarkkuuskiinnityskahva, jolla mäntä painetaan työkappaletta vasten, jotta se pysyy paikallaan.
  • Siinä on säädettävä holkkityyppinen holkki, joka vähentää säteittäistä männän pään liikettä toistuvan käytön aikana.
  • Tämä puristin on varustettu esikuormitetulla mutterilla, joka estää puristimen avautumisen lukitsemalla puristimen itseään vasten, kun se asennetaan pystysuoraan.
  • Sen maksimikantavuus on 2400 lb, ja siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Destaco 670-1MBPLS puristimessa on laipallinen pohja, jonka avulla puristin voidaan asentaa helposti vaakasuoralle pinnalle tai työkappaleeseen.
  • Siinä on jousipidä auki, mikä estää puristimen tahattoman sulkeutumisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 670-1MBPLS suoraviivainen puristin noudattaa ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeja ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.

Asennus:

  • Destaco 670-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä nopeaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle.
  • Mäntä voidaan porata ja kierteillä kierrekarojen tai mukautettujen kiinnikkeiden asentamisen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?

A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.

K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?

A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteita tai metallilevyjä kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?

V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.

Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?

A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.

K. Ovatko Destacon muuttuvaiskuiset suoraviivaiset puristimet ihanteellisia sivukuormille?

A. Nämä puristimet on suunniteltu vain aksiaalisille kuormille. Sivukuormituksen huomioon ottamiseksi suosittelemme männälle ylimääräistä säteittäistä tukea.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusMännän korkeusMännän kierteen kokoHinta
DESTACO 690-1MBPLS Straight Line Action Clamp, 5000 lb Pitokyky | AJ8AXN 690-1 MBPLS3"4.02 "5000 paunaa.6.37 "13.31 "1.63 "M16€1,144.04
DESTACO 695-1MBPLS suoraviivainen puristin, pyöreä mäntä, M16 kierrekoko | AJ8AYK 695-1 MBPLS3"4.02 "5000 paunaa.6.37 "9.45 "1.63 "M16€1,144.04
DESTACO 675-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, 2400 lb, 1.1 tuuman männän liike | AJ8BLC 675-1 MBPLS2.24 "3.5 "2400 paunaa.8.11 "7.68 "1.37 "M12€717.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 670-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, laipallinen pohja, kapasiteetti 2400 lb
€703.86 / yksikkö