Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 675-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, 2400 lb, 1.1 tuuman männän liike | AJ8BLC

DESTACO 675-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, 2400 lb, 1.1 tuuman männän liike

Varastossa
Tuote: AJ8BLC Malli: 675-1MBPLS

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€717.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoraviivainen puristin
Pohjan pituus2.24 "
Pohjan leveys3.5 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky2400 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus8.11 "
Kokonaispituus7.68 "
MäntäPyöreä
Männän korkeus1.37 "
Männän kierteen kokoM12
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)20.6
Laivan pituus (cm)19.51
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseen kiinnitysmäntien avulla, joita voidaan liikuttaa niiden akselia pitkin työntö-/veto-/suoraviivakiinnitystoiminnolla. Ne voidaan lukita sekä pidennettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi sekä veto- että työntöpuristimena tai vain pidennettyyn asentoon käytettäväksi työntökiinnittiminä. Ne sopivat ihanteellisesti toistuvaan kiinnitykseen/purkamiseen testauksen, hitsauksen, kiinnityksen, kiristyksen, CNC-työstön ja muovin ruiskuvalusovelluksissa. Destaco 670 -sarja kiinnittimissä on tarkat kiristyskahvat korkean tuotantotehokkuuden takaamiseksi. Niissä on jousipidätyslaite, joka estää puristimen vahingossa sulkeutumisen, ja esikuormitettu mutteri, joka lukitsee puristimen itseään vasten (kun se ei ole paineen alla) ja estää avautumisen, kun se on asennettu pystysuoraan. Näissä puristimissa on myös säädettävä holkkityyppinen holkki, joka estää männän pään liikkeen toistuvasta käytöstä. Destaco 675-1MBPLS suoraviivainen puristin on varustettu pyöreällä männällä, jossa on M12-kierre ja 1.1 tuuman liikeraja. Tässä puristinmännässä on tasainen pinta, joka estää pyörivän liikkeen ja sallii ohjauksen ja pitämisen. Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Tämä puristin tarjoaa maksimikantavuuden 2400 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen versiona, jossa on 2.25 tuuman männän liike.
Toimitamme myös vastaavia puristimia (Destaco 690 -sarjan kiinnikkeet) jossa on M16 männän kierre ja maksimi pitokapasiteetti 5000 lb.

Käyttö:

Destaco 675-1MBPLS suoraviivaista puristinta käytetään sovelluksissa, kuten hitsauksessa ja kokoonpanossa ilmailu-, auto-, kulutustavara- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 675-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on tasapintainen pyöreä mäntä, joka estää sivuttaisliikkeen ja mahdollistaa ohjauksen ja pitämisen.
  • Tässä männässä on M12 (metrinen) kierre ja 1.1 tuuman liikeraja.
  • Puristimessa on tarkkuuskiinnityskahva, jolla mäntä painetaan työkappaletta vasten, jotta se pysyy paikallaan.
  • Siinä on säädettävä holkkityyppinen holkki, joka vähentää säteittäistä männän pään liikettä toistuvan käytön aikana.
  • Tämä puristin on varustettu esikuormitetulla mutterilla, joka estää puristimen avautumisen lukitsemalla puristimen itseään vasten, kun se asennetaan pystysuoraan.
  • Tämä puristin tarjoaa enintään 2400 lb:n pitokapasiteetin.
  • Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä puristimessa on laipallinen pohja, jotta puristin voidaan asentaa helposti vaakasuoralle pinnalle tai työkappaleeseen.
  • Siinä on jousen pito auki, mikä estää puristimen vahingossa sulkemisen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destacon karat: Raptor Supplies voi toimittaa karat, jotka sopivat Destaco 675-1MBPLS suoraviivaisen puristimen mäntien sisään työkappaleiden kiinnittämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 675-1MBPLS suoraviivainen puristin noudattaa standardeja ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristinalan standardien erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Asennus:

  • Destaco 675-1MBPLS suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja kierrerei'illä nopeaa asennusta varten vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen.
  • Tämä asennusalusta toimitetaan irrotettuna jalustan hitsausta varten pääkokoonpanolla missä tahansa kahvan asennossa.
  • Mäntä voidaan porata ja kierteillä kierrekarojen tai mukautettujen kiinnikkeiden asentamisen helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko muita muunnelmia Destaco 675-1MBPLS suoraviivaisista puristimista saatavilla Raptor Supplies?

Kyllä, Raptor Supplies tarjoaa Destaco 670-1 MBPLSsuoraviivaiset puristimet, joissa on 2.25 tuuman männän liike.

K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?

A. Suoraviivaisia ​​puristimia käytetään manuaalisesti kääntämään vipuja tai kahvaa puristimen männän työntämiseksi työkappaleita vasten ja niiden pitämiseksi tukevasti.

K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?

A. Termi "pitovoima tai kapasiteetti" ilmaisee puristimen ihanteellisen lujuuden laitteiston, työkappaleiden tai metallilevyn pitämiseksi painettuna kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa. Pitovoima mitataan puristimen valmistusprosessin aikana, joten se ei anna käytännön mittaa puristimen kapasiteetista. Puristusvoima tai kohdistamisvoima tarkoittaa todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karojen asennosta puristustankoissa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.

Q. Onko Destaco toimittanut räätälöityjä tai erikoisversioita puristimistaan ​​sovellusten mukaan?

A. Destaco voi toimittaa räätälöityjä versioita puristimista pyynnöstä. Mukautukset voivat vaihdella eri värisistä kahvoista Destaco -logon poistamiseen puristimista.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa?

A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusMännän korkeusMännän kierteen kokoHinta
DESTACO 690-1MBPLS Straight Line Action Clamp, 5000 lb Pitokyky | AJ8AXN 690-1 MBPLS3"4.02 "5000 paunaa.6.37 "13.31 "1.63 "M16€1,144.04
DESTACO 695-1MBPLS suoraviivainen puristin, pyöreä mäntä, M16 kierrekoko | AJ8AYK 695-1 MBPLS3"4.02 "5000 paunaa.6.37 "9.45 "1.63 "M16€1,144.04
DESTACO 670-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, laipallinen pohja, 2400 lb Kapasiteetti | AJ8BMJ 670-1 MBPLS2.24 "3.5 "2400 paunaa.8.11 "10.55 "1.37 "M12€703.86

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 675-1MBPLS suoraviivainen toimintapuristin, 2400 lb, 1.1 tuuman männän liike
€717.78 / yksikkö