Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLICK LOCK NPS-11 Kiekkolukon kiekko 360 3x2 | AF6KDP 19RZ59

SLICK LOCKS NPS-11 Puck Lock Spinner 360 3x2

Varastossa
Tuote: AF6KDP Malli: NPS-11Ristiviite: 19RZ59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiekko lukko Spinner 360
VäriHopea
Korkeus2"
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
TyyppiTriMax / Schlage
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SLICK LOCK NPS-10 Slicklock-kiekko | AE8XGG 6GCX9 NPS-10Hopea (nikkelipinta)1.5Ajoneuvon lukkosuoja3"TeräsSlicklock-kiekko3-
Tarjouspyyntö
SLICK LOCKS WC-101 -suojus 360 spinnerille 4x2 | AF6KDN 19RZ58 WC-101Musta2"Suojus Slick Locks 360 Spinnerille4"VinyyliSääsuoja4"-
Tarjouspyyntö
SLICK LOCK NPS-12 kiekkolukon kiekko 360 3x2 | AF6KDQ 19RZ60 NPS-12Hopea2"Kiekko lukko Spinner 3603"AlumiiniMonilukko3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS NPS-11 Puck Lock Spinner 360 3x2
€33.88 / yksikkö