Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 533-L pystysuuntainen lukituskiinnike, 1500 lb Kapasiteetti | AJ8BKX

DESTACO 533 litran pystysuuntainen lukituskiinnike, kapasiteetti 1500 lb

Varastossa
Tuote: AJ8BKX Malli: 533-L

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora pitopidike
Palkin leveys (tuumaa)0.79 "
Pohjan pituus2.36 "
Pohjan leveys1.75 "
Kiinnitysvarren pituus2.56 "
Kiinnitysvarren tyyliPitkä kiinteä baari
Kiinnitystangon avaaminen120 astetta
KahvaPystysuora
Kahvan avaaminen90 astetta
Kahva tyyliSuoraan
Korkeus kiristysvarren alla1.86 "
Pitokyky1500 paunaa.
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus8.6 "
Kokonaispituus125 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)23.65
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Destaco 533-L pystysuora kiinnityspuristin soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia ​​pintoja / työpenkkejä vasten metallintyöstötiloissa. Siinä on karkaistusta teräksestä valmistetut tapit ja holkit kestävyyden takaamiseksi. Destacon pystysuorassa kiinnikkeessä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty minimoimaan vauriot/kuluminen erittäin hankaavia olosuhteita ja ulkoilmaa vastaan. Tämä vipupuristin on sopiva valinta töihin, joissa työkappaletta on kiinnitettävä/irrotettava toistuvasti koko toimenpiteen ajan. Siinä on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta. Puristimessa on suuret tankoohjaimet, jotka tarjoavat korkean sivutuen varmistaen varman kiinnityksen. Sen kiinteää tangon kiinnitysvartta voidaan muokata ja se pystyy vastaamaan erilaisiin sovellusvaatimuksiin. Destacon pystypuristin on suunniteltu varmistamaan pitkän käyttöiän käytettäessä tavallista kiristysvartta ja karaa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistukseen, sulkujen tarkistamiseen, puuntyöstöön sekä elintarvike- ja pakkaussovelluksiin. Destaco 533 -sarjan kiinnikkeet ovat saatavilla myös suorapohjaisena kiinteänä tankovaihtoehtona Raptor Supplies.

Käyttö:

Destaco 533-L pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu erilaisiin raskaisiin kiinnityssovelluksiin, kuten hitsaukseen, kiinnikkeiden tarkastukseen ja muihin kokoonpanotehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Destaco 533-L pystysuorassa kiinnityspuristimessa on karkaistut teräksiset kääntötapit ja holkit kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne, joka on sinkitty vaurioiden/kulumisen minimoimiseksi erittäin hankaavissa olosuhteissa ja ulkoympäristössä.
  • Destacon pystysuorassa kiinnityspuristimessa on kiinteä tyylinen kiristystanko, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä / luistamasta.
  • Puristimessa on suuret tankoohjaimet, jotka tarjoavat korkean sivutuen varmistaen varman kiinnityksen.
  • Sen kiinteää tankopuristinvartta voidaan muunnella erilaisiin sovellusvaatimuksiin.
  • Destacon pystysuorassa pidikkeessä on muovinen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
  • Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman pystysuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Destaco 533108-M Destaco pulttipidike on suunniteltu käytettäväksi Destaco 533-L pystysuoran kiinnityspuristimen kanssa yksikön toimivuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 533-L pystysuora pidike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.

Asennus:

  • Destaco 533-L pystysuorassa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille. Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarjoaako brändi pystysuuntaisia ​​pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?

V. Kyllä, Destaco 533-L laipallisen pohjatangon lisäksi tuotemerkki tarjoaa myös suoran pohjatangon (Destaco 533-LB & Destaco 535-LB) myös pystysuorat kiinnikkeet.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää laitteistoa tai metallilevyä painettuna kokoonpanolinjoilla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mikä on pystysuora pidike?

A. Destacon pystysuorat kiinnikkeet ovat erityisesti suunniteltuja kiinnittimiä, joita käytetään pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa/työpöytää vasten erilaisissa teollisissa sovelluksissa, kuten puun- ja metallintyöstössä.

K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?

A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.

K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?

A. Ero on puristimen kahvan suunnassa, kun puristin on lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuunnassa (kohtisuorassa pohjaan nähden), kun taas vaakasuorassa kytkinpuristimessa se on vaakasuorassa (rungon suuntainen).

K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?

V. Joissakin umpitangon tyylisissä puristimissa, kuten Destaco 533-L, on kiinteä tanko, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää kiristystankoa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?

A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaihtoehtoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan pituusPohjan leveysKiinnitysvarren pituusKorkeus kiristysvarren allaPitokykyAsennusalustaKokonaiskorkeusHinta
DESTACO 535-LB pystysuora kiinnike, suora pohja, kiinteä tanko, 2250 lb | AJ8AZZ 535 LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 paunaa.Suoraan11.26 "€248.47
DESTACO 533-LB pystysuora kiinnike, suora pohja, kiinteä tanko, 1575 lb | AJ8BGU 533 LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 paunaa.Suoraan9.31 "€205.95
DESTACO 535-L pystysuora kiinnike, laippajalusta, pitkä kiinteä tanko, 2250 lb | AJ8BKY 535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 paunaa.Laippa10.35 "€260.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 533 litran pystysuuntainen lukituskiinnike, kapasiteetti 1500 lb
€215.86 / yksikkö