Pystysuorat pidikkeet soveltuvat puristusvarren tai siihen kiinnitetyn karan työntämiseen työkappaleita vasten suoralla kahvalla, joka on kohtisuorassa pohjaan nähden (lukitussa asennossa). Näitä käsikiristimiä käytetään sovelluksiin, jotka vaativat samojen työkappaleiden toistuvaa kiinnitystä ja irrotusta. Destaco 533 & 535 -sarjat pystysuoria kiinnikkeitä käytetään pitämään työkappaleita tasaisia pintoja vasten asennuksessa, kiinnikkeiden tarkastuksessa, hitsauksessa ja raskaassa kiristystöissä. Näissä manuaalisissa vaihtokiinnittimissä on vankka teräsrakenne ja karkaistut teräsholkit kääntöpisteissä raskaisiin kiinnityssovelluksiin ja kovaan käyttöön/käsittelyyn. Niissä on kiinteä kiristystanko pulttipidikkeillä karan kiinnittämiseksi kiinteään, asiakkaan määrittelemään asentoon. Näitä kiinteitä tankoja voidaan myös muokata vastaamaan erilaisia sovellusvaatimuksia. Destaco 535-L kiinnike on varustettu laippakiinnikkeellä kiinnittimen asentamista varten vaakasuorille pinnoille. Tämä puristin on varustettu suurilla tankoohjaimilla, jotka tarjoavat sivuttaistuen puristimelle pitäen samalla jopa 2250 lb:n kuormia. Raptor Supplies tarjoaa myös näitä puristimia muunnelmissa, joiden enimmäiskantavuus on 1575 lb; suora pohja puristimen asentamiseen pystysuorille pinnoille.
Käyttö:
Tätä Destaco 535-L pystysuoraa pidikettä käytetään kiinnittimien, hitsauksen, kokoonpanon ja testauksen, jyrsinnän ja raskaiden kiinnityssovellusten tarkistamiseen kulutustavaroissa, ilmailuteollisuudessa, kuljetuksessa sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Pystysuorassa Destaco 535-L -puristimessa on raskaasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on karkaistut holkit ja niveltapit, jotka takaavat kestävyyden ja kestävät karkeaa käsittelyä taipumatta / rikkoutumatta raskaiden kuormien alla.
- Siinä on laippapohjainen asennustyyli, joka tarjoaa maksimikapasiteetin 2250 lb.
- Tässä puristimessa on kiinteä kiristyspalkki, jota voidaan muokata erilaisten sovellusvaatimusten mukaan.
- Se on varustettu suoralla pystysuoralla kahvalla, joka avautuu jopa 90 astetta ja avaa puristustangon jopa 120 astetta.
- Puristimen mukana toimitetaan pultinpidike karan kiinnittämiseksi asiakkaan määrittelemään kohtaan kiristyspalkissa.
- Tämän puristimen korkeus on 2.63 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 3.35 tuumaa.
- Siinä on suuret tanko -ohjaimet sivuttaistuen tarjoamiseksi raskaita sovelluksia suoritettaessa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 535108-M -pultinpidikkeen Destaco 535-L -kiinnittimen kuluneiden tai viallisten akselikokoonpanojen korvaamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Pystysuora Destaco 535-L -kiinnike on suunniteltu ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti varmistamaan ympäristön terveys, turvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 535-L -kiinnityspuristin kiinnitetään työkappaleisiin tai tasaisille pinnoille käyttämällä kahta paria kierteisiä kiinnitysreikiä alustassa turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
- Kiinnike voidaan helposti irrottaa yksinkertaisella ruuvimeisselillä, jos puristin on poistettava.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 535-L -pidikkeen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia puristimia, joissa on suora pohja (535 LB) asennettavaksi kiinnittimen pystysuoralle pinnalle. Lisää Destaco 535-L -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on osoitteessa Destaco 533 & 535 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuuntaisia pidikkeitä käytetään manuaalisesti käyttämällä pystysuoria kahvoja / vipuja, joilla kiristysvarsi tai siihen kiinnitetyt karat siirretään työkappaleita vasten ja estetään niiden liikkuminen puolivälissä turvallista kiinnitystä varten.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Pysty- ja vaakasuuntaisten kytkinpidikkeiden ero on helppo havaita niiden kahvan lukitusasennosta. Pystysuorat kiinnityskahvat on sijoitettu pystysuoraan tai kohtisuoraan pohjaan lukitussa asennossa, kun taas vaakasuorat vivut on sijoitettu vaakasuoraan tai yhdensuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
Puristusvoima tai puristusvoima tarkoittaa puristimen todellista voimaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi. Pitovoiman tai kapasiteetin mitta osoittaa puristimen ihanteellisen lujuuden puristimen valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Mitä suositeltavia kytkentärasvoja käytetään Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Voiteluainetta, kuten Mobil XTC: tä, suositellaan käytettäväksi Destacon käsipuristimien kanssa niiden uudelleenrakentamisen tai huollon aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja vähentämään ankaran teollisuusympäristön aiheuttamaa kulumista. Destaco tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.