Pystysuorat pidikkeet on varustettu suoralla kahvalla, joka on suunnattu kohtisuoraan alustaan (lukitussa asennossa) puristusvarren tai kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaleita vasten. Nämä käsikäyttöiset puristimet sopivat toimintoihin, jotka vaativat samojen työkappaleiden kiinnittämistä ja irrottamista toistuvasti. Destaco 533 & 535 -sarjat pystysuorat kiinnityspuristimet sopivat ihanteellisesti työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten asennuksessa, kiinnittimien tarkastuksessa, hitsauksessa ja raskaissa kiinnitystöissä. Näissä manuaalisissa vaihtokiinnittimissä on teräsrakenne, jossa on karkaistuja holkkeja ja kääntötappeja, jotka kestävät kovaa käyttöä / käsittelyä ja vähentävät kulumista / repeytymistä hankaavien olosuhteiden vuoksi. Destaco 533-LB -pitimessä on suora kiinnitysalusta kiinnittimen asentamista varten pystysuuntaisille sivupinnoille. Siinä on pitkä kiinteä kiristystanko pulttipidikkeellä karan kiinnittämiseksi asiakkaan määrittämään kiinteään paikkaan. Tätä kiinteää tankoa voidaan myös muokata vastaamaan erilaisia sovellusvaatimuksia. Se on varustettu suurilla tankoohjaimilla, jotka tarjoavat sivuttaistuen puristimelle pitäen samalla jopa 1575 lb:n painoisia kuormia. Raptor Supplies tarjoaa myös näitä puristimia muunnelmina, joiden enimmäispitokapasiteetti on 2250 lb; laipallinen pohja kiinnittimen asentamiseen vaakasuorille pinnoille.
Käyttö:
Tätä Destaco 533-LB pystysuoraa kiinnityspuristinta käytetään auto-, ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiinnikkeiden tarkistamiseen, hitsaukseen, kokoonpanoon, jyrsintään ja raskaisiin kiinnitystoimintoihin.
Ominaisuudet:
- Destaco 533-LB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja-asennustyyli pystysuoraan pinta-asennukseen puristimen sivupuolelle, jolloin maksimikantavuus on 1575 lb.
- Tässä puristimessa on muunneltavissa oleva kiinteä kiristystanko erilaisiin käyttötarkoituksiin.
- Se on varustettu suoralla pystysuoralla kahvalla, jonka enimmäisaukko on 90 astetta, jolloin puristustanko voidaan avata jopa 120 astetta.
- Puristimessa on pulttipidike karan kiinnittämiseksi asiakkaan määrittämään kiinnitystangon kohtaan.
- Puristimessa on 2.56 tuuman pitkä puristinvarsi ja 2.17 tuuman korkeus kiristysvarren alla.
- Tämän puristimen korkeus on 2.17 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 2.56 tuumaa.
- Siinä on suuret tankoohjaimet, jotka tukevat puristinta sivusuunnassa raskaiden sovellusten aikana.
- Siinä on vahva teräsrakenne, jossa on karkaistuja holkkeja ja kääntötappeja, jotka takaavat rakenteen eheyden ja käsittelyn kovassa käytössä ilman taivutusta/murtumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa Destaco 533108-M pulttipidikkeen korvaamaan kuluneet tai vialliset karakokoonpanon pidikkeet Destaco 533-LB -puristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 533-LB pystysuora pidike on suunniteltu ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 teollisuusstandardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 533-LB kiinnityspuristin kiinnitetään työkappaleisiin tai tasaisille pystypinnoille käyttämällä kierteitettyjä kiinnitysreikiä suoran alustan sivuilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 533-LB -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia käsikäyttöisiä puristimia, joissa on laipallinen pohja (533-L) asennettavaksi puristimen vaakasuoralle pinnalle. Lisää Destaco 533-LB -puristimeen liittyviä muunnelmia on osoitteessa Destaco 533 & 535 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuoraa pidikettä käytetään käsin käyttämällä pystysuoraa kahvaa/vipua niiden kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa liikuttamaan työkappaleita vasten ja estämään sitä liikkumasta puolivälissä turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
V. Pysty- ja vaakasuuntaisten vipupuristimien välinen ero voidaan helposti havaita niiden kiinnityskahvojen lukitusasennosta. Pystysuuntaiset puristinkahvat ovat kohtisuorassa alustaan nähden lukitusasennoissa, kun taas vaakasuuntaiset vipukiinnikkeet on sijoitettu vaakasuoraan tai samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
Puristusvoima tai puristusvoima tarkoittaa puristimen todellista voimaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi. Pitovoiman tai kapasiteetin mitta osoittaa puristimen ihanteellisen lujuuden puristimen valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, johtuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
K. Mitä suositeltavia kytkentärasvoja käytetään Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Voiteluainetta, kuten Mobil XTC: tä, suositellaan käytettäväksi Destacon käsipuristimien kanssa niiden uudelleenrakentamisen tai huollon aikana.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja vähentämään ankaran teollisuusympäristön aiheuttamaa kulumista. Destaco tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.