Pystysuorat pidikkeet niissä on suora kahva, joka on suunnattu kohtisuoraan alustaan (lukitussa asennossa) puristusvarren tai kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaletta vasten. Nämä käsikäyttöiset puristimet sopivat toimintoihin, jotka vaativat saman työkappaleen säännöllistä kiinnitystä ja irrottamista. Destaco 535 -sarja pystysuorat kiinnikkeet ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten asennuksen, kiinnikkeiden tarkastuksen, hitsauksen ja raskaiden kiinnitystoimenpiteiden aikana. Niissä on vahva teräsrakenne karkaistuilla holkeilla ja kääntötapeilla, jotka vähentävät kovaa käytöstä aiheutuvaa kulumista. Näiden kiinnittimien maksimikantavuus on 2250 lb. Destaco 535-LB -pitimessä on suora asennusalusta, joka voidaan asentaa pystysuoralle sivupinnalle. Siinä on pitkä kiinteä kiristystanko, jossa on pulttipidin karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon. Tätä kiinteää tankoa voidaan myös muokata vastaamaan erilaisia sovellusvaatimuksia. Se on varustettu suurilla tankoohjaimilla, jotka tarjoavat sivuttaista tukea puristimelle suoritettaessa raskaita sovelluksia. Raptor Supplies tarjoaa myös näitä puristimia muunnelmina, joiden enimmäispitokapasiteetti on 1575 lb; laipallinen pohja asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle.
Käyttö:
Destaco 535-LB pystysuoraa kiinnityspuristinta käytetään kiinnikkeiden tarkastamiseen, jyrsintään, kokoonpanoon, hitsaukseen ja raskaisiin kiinnityssovelluksiin auto-, ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 535-LB pystysuorassa kiinnityspuristimessa on suora pohja ja kiinnitysreiät sivuilla pystypinnoille asentamista varten.
- Tässä puristimessa on pitkä kiinteä kiristystanko, joka soveltuu erilaisiin käyttötarpeisiin.
- Sen suorassa, pystysuorassa kahvassa on maksimiaukko 90 astetta puristustangon avaamiseksi jopa 120 astetta.
- Puristimessa on pulttipidike karan kiinnittämiseksi kiinteään asentoon kiristystankoon.
- Se tarjoaa maksimikuorman kantavuuden 2250 lb.
- Puristinvarren pituus on 3.35 tuumaa ja korkeus 2.95 tuumaa.
- Siinä on suuret tankoohjaimet, jotka tukevat puristinta sivusuunnassa raskaiden sovellusten aikana.
- Tässä puristimessa on vahva teräsrakenne, jossa on karkaistuja holkkeja ja kääntötappeja, jotka takaavat rakenteen eheyden ja estävät taipumisen/murtuman kovassa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies toimittaa nämä pulttipidikkeet karakokoonpanojen kiinnittämiseen Destaco 535-LB -puristimeen. Se voidaan toimittaa myös erikseen kuluneiden tai vaurioituneiden puristimen pulttipidikkeiden vaihtoa varten.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 535-LB pystysuora kiinnityspuristin on suunniteltu ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 535-LB kiinnityspuristimessa on kierteitetyt kiinnitysreiät sen suoran pohjan sivuilla nopeaa asennusta varten työkappaleille tai tasaisille pystypinnoille.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 535-LB -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia puristimia, joissa on laipallinen pohja (535-L) asennettavaksi vaakasuoralle pinnalle. Lisää Destaco 535-LB -puristimeen liittyviä muunnelmia on osoitteessa Destaco 533 & 535 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K.Miten pystysuorat pidikkeet toimivat?
A. Pystysuoraa kiinnitystä käytetään manuaalisesti pystysuoralla kahvalla/vivulla siirtämään kiristysvartta tai kiinnitettyä karaa työkappaleita vasten ja estämään niitä liikkumasta puolivälissä turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero pysty- ja vaakasuuntaisen vipupuristimen välillä on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystypuristinkahva on pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntainen vipupuristin on vaakasuoraan suunnattu tai sijoitettu samansuuntaisesti alustan kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai kohdistusvoima ilmaisee todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleisiin niiden pitämiseksi kiinni. Pitovoiman tai kapasiteetin mitta osoittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan puristimen valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti johtuen useista tekijöistä, kuten karan asennosta kiristystangossa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
K. Mitä suositeltavia kytkentärasvoja käytetään Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi merkin mekaanisten puristimien kanssa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja vähentämään ankaran teollisuusympäristön aiheuttamaa kulumista. Destaco tarjoaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.