Kapasiteetti: 5.69 gal. , Korkeus: 8 "- 10" , Sisäkorkeus: 8 7 / 8 " , Sisäpituus: 16 " , Sisäpuolen yläosan pituus: 15 " , Sisäpuolen yläleveys: 10 " , Sisäleveys: 10 1 / 8 " , Pituus: 18 "- 20" , Kantavuus: 60 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Ulkokorkeus: 9" , Ulkopituus: 18 " , Ulkoleveys: 11 " , Paketin määrä: 6 , Tyyli: Kiinteät seinät, kiinteä pohja , Leveys: 10 "- 12"
35185 Nest and Stack -laukut
Akro-Mils 35185 -sarjan pesä- ja pinosäiliöt sopivat ihanteellisesti tavaroiden säilyttämiseen järjestelmällisesti samassa tilassa. Niitä on saatavana sinisenä, punaisena ja harmaana.
Ominaisuudet
- Akro-Mils 35185 -sarjan pesä- ja pinosäiliöissä on teollisuusluokan polymeerirakenne, joka kestää korroosiota ja taipumista raskaiden kuormien aikana.
- Niissä on sekä yksiköiden pinoaminen että sisäkkäin sijoittaminen useampien säiliöiden säilyttämiseen, kun ne ovat täynnä ja tyhjiä, vastaavasti samassa tilassa, mikä säästää tilaa.
- Nämä pesä- ja pinolaukut (NST) sopivat helposti hyllyille välttääkseen esineiden roiskumista ja varmistaakseen koko rakennuksen puhtauden.
Yhteensopivat lisävarusteet
- Akro-Mils 29300 Korttipidike: Sitä käytetään hyllylaatikoiden kanssa arkistokorttien ja korttipakkausten järjestämiseen ja säilyttämiseen.
- Akro-Mils 35181 Nest / pinon kansi: Tätä kantta käytetään peittämään Akro-Mils 35185 -sarjan säiliöt, jotta vältetään vuodot ja saastuminen yksiköissä.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Akro-Mils 35185 -sarjan pesä- ja pinokonttien varastointikapasiteetti?
5.69 gallonaa.
Kuinka puhdistaa nämä säiliöt?
- Poista kaikki esineet säiliöistä ja varmista, että ne ovat täysin tyhjiä ennen puhdistamista.
- Käytä letkua tai vesiämpäriä huuhteleksesi irtonaiset roskat, pöly tai lika säiliöistä. Voit myös käyttää pehmeää harjaa tai liinaa pinttyneen lian tai tahrojen poistamiseen.
- Sekoita mieto pesuaine tai astianpesuaine veteen ämpärissä tai pesualtaassa. Puhdista astiat perusteellisesti saippuaveteen kastetulla sienellä tai liinalla kiinnittäen huomiota sisä- ja ulkopintoihin, kulmiin ja reunoihin.
- Kun olet puhdistanut saippuavedellä, huuhtele astiat huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
- Pyyhi säiliöt kuivaksi puhtaalla liinalla tai pyyhkeellä tai anna niiden kuivua hyvin ilmastoidussa tilassa. Varmista, että säiliöt ovat täysin kuivia ennen pinoamista tai varastointia homeen tai homeen kasvun estämiseksi.