533, 535 -sarjan pystysuora pito Clamps
Destaco 533 & 535 -sarjan pystysuora pito clamps on suunniteltu käytettäväksi alaspäin clamplisäämällä kohdistuvaa kuormaa vaihtomekanismien avulla. Ne koostuvat tarkasti koneistetuista komponenteista, joissa on karkaistut ja hiotut kääntötapit ja väylähes. Theseclamps tarjoavat kiinteän vaihtoehdon irrotettavalle Cc:llelamps tai kevät clamps kun kiinnität materiaalia työtasolle. Theseclamps pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun clamp on kihloissa. Ne on varustettu ergonomisesti suunnitellulla kahvalla minimoimaan rasitusta ja kipua työskentelyn aikana. Vipukahva kiinnittyy ja vapauttaa clamppää, joka pitää työkappaleen työpöydällä. Destaco vaihda clamps käytetään hitsauksessa, kutensembling ja raskas tuotanto clamperi kaupallisilla aloilla. These pidä kytkintä c painettunalamps ominaisuus korkea clampkyky, joka vähentää tiettyyn sovellukseen tarvittavia valaisimia. He voivat adapt erikorkuisiin työkappaleisiin. Destaco pystysuunnassa pidä alhaalla kytkin clamps ovat käytännössä huoltovapaita, ja ne vaativat vain muutaman tippa voiteluöljyä pitääkseen ne erinomaisessa kunnossa. Theseclamps mahdollistaa käyttäjän suorittaa toiminnon ilman, että hän on huolissaan työkappaleen toistuvasta liikkeestä. Ainutlaatuinen sarana ja ainutlaatuinen vipujärjestelmä takaavat maximum toiminto ja erinomainen suorituskyky. Niissä on suuri käyttövoima ja joustava säädettävyys, jotka ovat hyödyllisiä työskenneltäessä eripaksuisten materiaalien kanssanesses. Niissä on kiinteä muotoilu turvaamaan ja loosfi työkappaleita siirtämättä clamp itse.
käytät
Destaco 533 & 535 -sarjan pystysuora pito clamps käytetään elintarvikkeissa ja pakkauksissa, automaatiossa, erosissapace ja autoteollisuudessa sellaisiin sovelluksiin kuin hiontaan, hitsaukseen, koneistukseen ja metallien valmistukseen.
Usein kysytyt kysymykset
Miten pystysuora painike vaihtaa clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.
Mikä rasva on ideal varten Destaco clamps niiden jälleenrakentamiseen?
Kytkinrasva kuten Mobil XTC:tä tulee käyttää käsiteltäessä Destaco mekaaninen clamps, kun taas Magnalube G-rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pnen kanssaumatic sylinterin tiivisteet.
Mitä merkitystä kahvan punaisella värillä on Destaco clamps?
c:n värillä ei ole sellaista merkitystälampkahva, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä hänlps käyttäjät löytävät kahvan nopeasti ja helposti.
Miten vaihda clampon mitattu?
Vaihda clamps ovat saatavilla useissa muunnelmissa, joilla on erilaiset pitokapasiteetit. Tietyn kytkimen kapasiteetti clamp voidaan mitata c:lläalclaskemalla etäisyyttä clamplautanen (korkeudessahest-asento) ja työpöytä.
Miten painettuna painaminen vaihtaa clamp toimii?
Vaihteisto clamp vaikuttaa työkappaletta vasten ja puristaa tai venyy jnehes varustetut vivustot pitämään työkappaleen paikallaan.
Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa clamps?
Pitokyky tai pitovoima kuvaa clampkyky pitää laitteita tai peltiä alhaallasemlinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
Mikä on aclamplautanen?
Destaco vaihda clamps on varustettu aclamplevy, joka toimii yhdessä työtason kanssa ja pitää työkappaleen paikallaan. Se mätähes työkappaletta vasten pitääksesi sen paikallaan clamping. Clamplevy voi sekä kääntyä että kallistaa, mikä tekee siitä ideal kun clampkapeneva esine.