Vedätoimisissa salpapuristimissa on kahva kiristystangon tai koukun sijoittamiseksi työkappaleen ympärille. Destacon vetosalpapuristimissa on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) tai J-koukkumalli kiinnikkeiden sulkemiseen ja avaamiseen toistuvasti kokoonpano-, muovaus- ja lukitusoperaatioissa. Destaco 381 -sarja kiinnittimissä on helppokäyttöinen kahva, jossa on peukalon ohjausvipu yhdellä kädellä. Destaco 381-SS -puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka kestää korroosiota, kulumista ja repeytymistä hankaavissa ympäristöissä. Sitä käytetään vetämään työkappaletta, joka on asetettu vaakasuoraan kiinnitysalustaan. Tämä J-koukkutyylinen salpapuristin on varustettu laipallisella pohjalla nopeaa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen. Se tarjoaa maksimikantavuuden 1000 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen muunnelmana, jossa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden estämiseksi murtumisen / taipumisen estämiseksi raskaan kuormituksen aikana. Voit tilata tämän salpapuristimen pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 334-SS vetotoiminen salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 381-SS -salpapuristinta käytetään kansien, listojen, kammion / kulkuovien, kansien ja tynnyrien sulkemiseen kulutustavara-, ilmailu-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 381-SS vetotoiminen salpapuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Se on varustettu laipallisella alustalla nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle.
- Tässä puristimessa on kierteinen J-koukku vetotanko, joka on helppo säätää työkappaleen mukaan.
- Sen maksimikantavuus on 1000 lb.
- Puristimen ergonomiseen kahvaan on integroitu patentoitu peukaloohjausvipu yhdellä kädellä käyttöä varten.
- Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.93 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 37:1.
- Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 4.69 ja 6.1 tuumaa, vastaavasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa vaihtokoukkukokoonpanon (381915) ja peukalon ohjausvivun (381-ZB1) Destaco 381-SS -puristimen kuluneiden / viallisten osien vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 381-SS puristin noudattaa kansainvälisiä alan standardeja ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen tehokkaan toiminnan osalta.
Asennus:
- Destaco 381-SS -puristimessa on kierrereiät pohjan molemmilla puolilla helppoa asennusta varten vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Ei Raptor Supplies tarjota manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 381-SS vetotoimisalpapuristin muissa versioissa?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia clampo-versioita, kuten Destaco 381 salpapuristin teräsrakenne takaa lujuuden ja kestävyyden kovaa käyttöä vaativiin sovelluksiin.
K. Onko Destaco 381-SS -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies voi toimittaa samanlaisia lukituskiinnittimiä, joilla on erilaiset koukun pituudet, kuten 25 mm pidempi kuin standardipituus (381-SS-M-25), 50 mm pidempi kuin vakiopituus (381-SS-M-50) ja 100 mm pidempi kuin standardi koukun pituus (381-SS-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.