DESTACO 381-sarjan vetotoiminnot


Suodattaa
Pohjan pituus: 2.13 " , Pohjan leveys: 3.38 " , Halkaisija: 0.410 " , Tilavuus: 1000 paunaa. , Koukun säädettävä alue: 29.7mm , Koukun tyyppi: J-koukku , Asennusalusta: Laippa , Kokonaispituus: 13.450 " , Toggle Lock Plus: Ei , Tyyppi: Vaakasuora
TyyliMalliMateriaaliKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
381-SS
Ruostumaton teräs2.9 "€217.10
B
381
Teräs2.900 "€59.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?