Vetosalpapuristimet on varustettu kahvoilla, jotka asettavat kiristystangon tai koukun työkappaleen ympärille niiden vetämistä/sulkemista varten. Ne sopivat ihanteellisesti ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen kokoonpano-, muovaus- ja lukitusoperaatioissa. Destaco 381 -sarja kiinnittimissä on patentoitu peukalonohjausvipu, joka mahdollistaa käytön yhdellä kädellä. Tuotemerkin vetotoimisissa salpapuristimissa on kiinteä salpa, U-koukku (vaaka- ja pystysuora) tai J-koukku. Destaco 381 -puristimella vedetään työkappaletta, joka on asetettu vaakasuoraan puristinpohjaansa vasten. Tässä puristimessa on ergonominen kahva, jossa on patentoitu peukalonhallintavipu, joka helpottaa käyttöä ja käyttöä yhdellä kädellä. Siinä on teräsrakenne lujuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Tämä J-koukkutyyppinen salpapuristin on varustettu laipallisella pohjalla nopeaa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen. Se tarjoaa maksimikantavuuden 1000 lb. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtoina, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa ympäristöissä. Voit tilata tämän salpapuristimen pidemmillä koukuilla (25, 50 & 100 mm) lisäämällä mallinumeron loppuun -M-25, -M-50 tai -M-100.
Tarjoamme myös Destaco 334 vetotoiminen salpapuristin, jossa on pystysuora U-koukku työkappaleen vetämiseksi, joka on asetettu kohtisuoraan puristusalustaan nähden.
Käyttö:
Destaco 381 -salpapuristin on ihanteellinen lukitustoimintojen suorittamiseen, kuten kammion / ovien, kansien, listojen, kansien ja tynnyrien sulkemiseen ilmailu-, kulutustavara-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 381 vetotoiminen salpapuristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
- Sen maksimikantavuus on 1000 lb.
- Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä J-koukun vetotangolla, joka helpottaa puristimen säätämistä työkappaleen mukaan.
- Siinä on laipallinen pohja nopeaa ja helppoa asennusta varten tasaiselle, vaakasuoralle työkappaleelle/pinnalle.
- Tämän puristimen kahva on integroitu peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä.
- Puristin tarjoaa koukun maksimisäädön 0.93 tuumaa ja kohdistavan voiman (työntövoiman) kohdistetun voiman (veto) suhteen 37:1.
- Puristimen piirustusliikkeet peukalosäätimellä ja ilman ovat 4.69 ja 6.1 tuumaa, vastaavasti.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa varaosia, kuten koukkukokoonpanon (381215) ja peukalon ohjausvivun (381-ZB1) Destaco 381 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien korvaamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 381 -puristin on valmistettu ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 -alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjien turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
Asennus:
- Destaco 381 -puristin voidaan asentaa vaakasuoralle pinnalle / työkappaleeseen käyttämällä kierrereikiä sen puristinpohjan molemmilla puolilla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako Destaco manuaalisia puristimia, joilla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Destaco 381 -vetosalpapuristin muissa versioissa?
A. Raptor Supplies tarjoaa Destaco 381-SS salpapuristin ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden ankarissa ympäristöolosuhteissa.
K. Onko Destaco 381 -salpapuristinta saatavilla eri koukun pituuksilla?
A. Raptor Supplies toimittaa samanlaisia salpapuristimet, joilla on erilaiset koukun pituudet, esimerkiksi 25 mm pidempiä kuin vakiopituus (381-M-25), 50 mm standardipituutta pidempi (381-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (381-M-100).
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Näissä vetotoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokyky tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni laitteistosta tai metallilevystä kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.