Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin soveltuu hyvin metallintyöstö-, ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin. Se auttaa ovien, kansien ja kansien sulkimien muovaamisessa ja kiinnittämisessä ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnikkeille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Tämän lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikoillaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas päästäkseen lukittuun asentoon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. . Destaco 344-SS vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Lisäksi tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Destaco 3-SS vetotoiminen salpapuristin on varustettu patentoidulla peukalon ohjausvivulla yhdellä kädellä. Tämä pneumaattinen puristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä suojaamaan korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 344 lb:n kuormia.
Jos haluat tilata kiinnikkeitä, joissa on tavallista pidempiä koukkuja, lisää MPN:ään yksinkertaisesti -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) -liite (esim. 344-M-25) ja pyydä tarjous samasta Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-SS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyillä U-koukuilla vaivatonta säätämistä varten.
- Destaco 344-SS vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.
- Käytettävän voiman (työntö) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 45:1.
- Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin on integroitu ergonomiseen kahvaan, joka varmistaa vähemmän väsymystä ja nopeat kiinnitystoiminnot.
- Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin kestää jopa 2000 lb:n kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva merkin 344901 salpalevyn kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-SS vetotoiminen salpapuristin on ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 standardien mukainen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 344-SS vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät sujuvaa ja varmaa asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Tarjoaako Destaco samanlaisia manuaalisia kiinnittimiä, joissa on lukitusmekanismi?
V. Yritys tarjoaa vedä salvan puristimet Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.