FLEXTECH Raskas jäähdyttimen letku


Suodattaa
Väri: sininen , Pituus: 3ft. , Materiaali: Silikoni , Temp. Alue: -65 - 350 astetta F , Tyyppi: Luokan B putki
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta (ei alv)
A
C40-100 X 36
1"1-13 / 32 "75 PSI€52.19
A
C40-150 X 36
1-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI€65.26
A
C40-125 X 36
1-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI€62.27
A
C40-112 X 36
1-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI€58.41
A
C40-175 X 36
1-3 / 4 "2-5 / 32 "56 PSI€76.09
A
C40-162 X 36
1-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI€68.88
A
C40-187 X 36
1-7 / 8 "2-17 / 64 "50 PSI€78.72
A
C40-138 X 36
1-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI€61.64
A
C40-200 X 36
2"2-13 / 32 "50 PSI€84.74
A
C40-250 X 36
2-1 / 2 "2-29 / 32 "44 PSI€96.17
A
C40-225 X 36
2-1 / 4 "2-41 / 64 "44 PSI€88.59
A
C40-212 X 36
2-1 / 8 "2-33 / 64 "50 PSI€85.56
A
C40-275 X 36
2-3 / 4 "3-5 / 32 "37 PSI€108.41
A
C40-262 X 36
2-5 / 8 "3-1 / 64 "37 PSI€102.83
A
C40-287 X 36
2-7 / 8 "3-17 / 64 "31 PSI€108.37
A
C40-238 X 36
2-13 / 32 "2-25 / 32 "44 PSI€92.35
A
C40-300 X 36
3"3-13 / 32 "21 PSI€107.35
A
C40-350 X 36
3-1 / 2 "3-29 / 32 "18 PSI€124.32
A
C40-075 X 36
3 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI€45.65
A
C40-087 X 36
7 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI€48.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?