Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM FHEM10WH Hätäuloskäynnin valo, korkea Lm-heijastin | AG4XNG 35GK12

FULHAM FHEM10WH hätäuloskäynnin valo High Lm heijastin

Varastossa
Tuote: AG4XNG Malli: FHEM10WHRistiviite: 35GK12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavalo - korkean valovirran heijastin
Akun tyyppiNikkelikadmium
Hätävalaistuksen aika90 min.
Korkeus4"
Kotelon väriValkoinen
Kotelokestomuovi
Tulojännite120/277
lampun tyyppiLED
Lampun watti0.89
Pituus9"
AsennusKatto / seinä
Lampunpäiden määrä2
Lamppujen määrä2
Käyttölämpötila alue20 astetta 30 astetta C
Valinnainen vartijaFHEMWG
Lähtöjännite3.6 VDC
Takuu5 v.
Wattia @ 90 minuuttia0.89
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405616000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ajovalot säädettävissä (kyllä)
    • Alamerkki: Firehorse

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteAkun tyyppiKorkeusLeveyserälampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
FULHAM FHEM10W hätäuloskäynnistysvalo 0.89 w 4 tuuman korkeus Led Nicd | AG4XNF 35GK11 FHEM10W3.6 VDCNikkelikadmium4"4"HätävaloLED0.899"€50.33
FULHAM FHEM11W Hätäulosvalo 6.7w Hehkulamppu | AG4XNH 35GK13 FHEM11W6 VDCSuljettu lyijyhappo5"5"Hätävalohehkuva6.716 "€60.30
FULHAM FHEM12W hätäuloskäynnistysvalo 1.15w 5 tuuman korkeus Led Nicd | AG4XNJ 35GK14 FHEM12W3.6 VDCNikkelikadmium5"5"HätävaloLED1.1512 1 / 3 "€85.50
FULHAM FHEM12WW hätäuloskäynnistysvalo 1.15w 5-3 / 4 tuuman korkeus Led | AG4XNK 35GK15 FHEM12WW3.6 VDCNikkelikadmium5.75 "5.75 "HätävaloLED1.1513 1 / 3 "€147.88
FULHAM FHEM16W hätäuloskäynnistysvalo 0.89 w 4-1 / 2 tuuman korkeuden led | AG4XNL 35GK16 FHEM16W3.6 VDCNikkelikadmium4.5 "4.5 "HätävaloLED0.8912 1 / 3 "€60.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM FHEM10WH hätäuloskäynnin valo High Lm heijastin
€62.44 / yksikkö