Destaco 344-M-25 vetotoiminen salpapuristin mahdollistaa kansien tai kansien nopean lukituksen tai kiinnittämisen tynnyreihin/säiliöihin/astioihin ja toimii samalla tavalla kuin salpattavat kalastusvälinelaatikot. Se pystyy kantamaan jopa 2000 paunaa painavia kuormia ja kohdistaa voimaa suoraan, suoraviivaiseen suuntaan, mikä mahdollistaa yksikön vaihtamisen eteen- ja taka-asennossa. Tämä on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa käyttäjä ajoittain tarvitsee puristinta. Destaco 344-M-25 vetotoiminen salpapuristin on varustettu laipatulla pohjalla, jossa on kierrereiät helppoa ja turvallista asennusta varten. Se toimitetaan myös salpalevyllä ja peukalon ohjausvivulla kätevää ja joustavaa yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 344-M-25 koukkusuljin voidaan asentaa pystysuoraan takaapäin kahvan ollessa takana ja lukittuna, mikä estää komponenttien putoamisen eteenpäin. Tässä Destaco-puristimessa on 25 mm pidempi koukku kuin vakiopituus ja teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi. Se on konfiguroitu kahvalla, joka on kohdistettu asianmukaisesti vastakkaiseen salpaan, ja siten kahva voidaan vetää takaisin alas lukitusasentoon, mikä tekee siitä sopivan esineiden, kuten ovien ja muovaussulkimien sulkemiseen.
Käyttö:
Tätä Destaco 344-M-25 vetotoimisalpapuristinta käytetään yleisiin sovelluksiin, kuten ovien, kansien tai kansien muovaukseen, kokoamiseen ja sulkemiseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 344-M-25 vetotoiminen salpapuristin sisältää keskikohdan yläpuolisen kääntötoiminnon, joka takaa tukevan otteen raskaita voimia, kuten muovipuristuksessa syntyviä voimia vastaan.
- Patentoitu peukalonhallintavipu tarjoaa joustavan käytön yhdellä kädellä.
- Sen mukana tulee kierteinen U-koukku, joka mahdollistaa vaivattoman säädön.
- Tässä Destaco-vetosalpapuristimessa on varustettu lukitusreikä tappi- tai lukitustoimintoja varten.
- Destaco 344-M-25 puristin on varustettu kiinteällä pysäyttimellä, joka rajoittaa automaattisesti kahvan liikettä eri kiinnitysasennoissa.
- Se pystyy kantamaan jopa 2000 lb:n kuormia.
- Tässä sulkupuristimessa on ergonominen kahva, joka minimoi väsymisen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 344101: Näitä vaihtosalpalevyjä käytetään merkin 344-M-25 vetotoimisalpapuristimen kanssa tiiviin sulkemisen varmistamiseksi kahvaa painettaessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 344-M-25 vetotoiminen salpapuristin on kansainvälisten standardien, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015, mukainen varmistaakseen ympäristöterveyden ja -turvallisuuden sekä puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 344-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoa ja varmaa asennusta varten tasaisille pinnoille / työpenkeille yksinkertaisella ruuvaamalla.
- Tämä 344-M-25 puristin voidaan irrottaa ja asentaa toiseen paikkaan yksinkertaisesti ruuvaamalla irti ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka Destaco 344 -sarjan vetosalpapuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
V. Kyllä, Destaco toimittaa induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.