MASTER LOCK Yhdistetyt riippulukot


Suodattaa
Kehon väri: Hopea , Rungon halkaisija: 1 7 / 8 " , Avaintyyppi: Yhdistelmä , Numeroiden määrä: Kolme numeroa , Avainten määrä: 1 , Turvallisuustaso: Yleinen turvallisuus , Sakkelin tyyppi: Tavallinen sakkeli , Muoto: Pyöreä
TyyliMalliSakkeli Dia.Kehon korkeusRungon materiaaliKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysVartalo tyyliKehon paksuusHinta (ei alv)
A
1177
3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€47.72
B
1175D
3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki1 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€41.67
B
1175 XNUMX DLH
3 / 8 "1 15 / 16 "Messinki2 1 / 16 "Boorikarbidia15 / 16 "Suorakulmainen1.25 "€47.45
C
175LH
5 / 16 "-Messinki2.25 "Karkaistu teräs1"Suorakulmainen15 / 16 "€43.04
D
179LH
5 / 16 "-Teräs2.25 "Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€20.97
E
175
5 / 16 "-Messinki1"Karkaistu teräs1"Pyöreä15 / 16 "€34.76
F
975DLHCOM
5 / 16 "-Messinki2"Karkaistu teräs1"Suorakulmainen-€39.02
G
1525
9 / 32 "-Ruostumaton teräs-Karkaistu teräs--3 / 4 "€16.46
Tarjouspyyntö
H
1502
9 / 32 "-Ruostumaton teräs3 / 4 "Karkaistu teräs13 / 16 "Pyöreä3 / 4 "€14.03
I
1502BLU
9 / 32 "-Ruostumaton teräs3 / 4 "Karkaistu teräs13 / 16 "Pyöreä3 / 4 "€13.83
J
1525BLU
9 / 32 "1 57 / 64 "Ruostumaton teräs-Karkaistu teräs--3 / 4 "€16.21
Tarjouspyyntö

Yhdistetyt riippulukot

Master Lock -yhdistelmälukot on suunniteltu kiinnittämään säilytyslokerot, työkalut ja laitteet patentoidun BlockGuard Anti-Shim -tekniikan avulla varkauksien ja ilkivallan estämiseksi. Näissä yksiköissä on 3-numeroinen valintamekanismi, joka mahdollistaa 10000 mahdollista yhdistelmäasetusta ja ainutlaatuisen automaattisen sekoitustoiminnon, joka pyörittää valitsinta, kun lukko on auki, estäen siten pääsykoodin näkyvyyden. Niissä on karkaistu teräskahva, joka tarjoaa ylimääräisen leikkauskestävyyden ja kaksinkertaisesti vahvistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo kestämään ankaria olosuhteita. Valitse monista näistä tuotteista, jotka ovat saatavana mustana ja sinisenä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?