Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin soveltuu erilaisiin muovaus-, lukitus- ja kokoonpanotoimintoihin ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä salpapuristin vaatii vain vähän vaivaa lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen, ja se tarjoaa tappiliitoksen, joka vastustaa liikettä eri suuntiin, mikä mahdollistaa puristimen pyörimisen akselinsa ympäri. Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasoon. Tämä salpapuristin kiinnittyy työtasoon ja pitää työkappaleet paikoillaan vipukahvan avulla, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä. Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin on integroitu patentoituun peukalonhallintavipuun yhdellä kädellä ja sopii ihanteellisesti ovien, kansien ja kansien sulkimien muovaukseen ja kiinnittämiseen. Tässä vedettävässä salpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan/pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Destaco 3-RSS vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukulla säätöjen helpottamiseksi, ja mukana tulee Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka suojaa puristimen tahattomalta avaamiselta kiristystoimintojen aikana. Tämä vetotoiminen salpapuristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 341 lb:n kuormituksen.
Käyttö:
Destaco 341-RSS -vetosalpapuristinta käytetään moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden kiinnittämiseen, pitämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-RSS vetotoimisalpapuristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Destaco 341-RSS vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja helpottamaan asennusta.
- Tässä vedettävässä salpapuristimessa on patentoitu peukalosäätövipu yhdellä kädellä.
- Tämä puristin on varustettu kierteitetyllä U-koukun vetotangolla säätämisen helpottamiseksi.
- Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva Destacon vaihtokoukkukokoonpanon (341905) kanssa puristimen kuluneen tai vaurioituneen koukun korvaamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-RSS vetotoiminen salpapuristin täyttää kansainväliset standardit, kuten ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 varmistaakseen ympäristön terveyden, äärimmäisen turvallisuuden ja puristimien tehokkaan toiminnan.
Asennus:
- Destaco 341-RSS vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka helpottavat puristimen asentamista pintaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttöä varten olevasta kahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta sekä alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, vedetään kahvaa vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa samansuuntaisesti alustan kanssa ja puristaa-pitää työkohteita.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Tarjoaako tuote samanlaisia vetokiinnittimiä muissa jalustan kiinnitystyyleissä?
V. Kyllä, Destaco tarjoaa vedä salvan puristimet hitsattava pohjatyyli mahdollistaa yksikön helpon asennuksen ilman halkeamia.