SCHNEIDER ELECTRIC 9001K, 30 mm hetkellinen 2-asentoinen valaisematon painike


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Kehys: Kromattu sinkitty painevalu , Yhteydenottoluokitus: 10 A @ 600 VAC , Pään materiaali: Metalli , IP-luokitus: 66 , Materiaali: Metalli , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 30mm , Pääteliitäntä: Painelevy
TyyliMalliVäriYhteydenottolomakeOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
9001KR3BH13
Musta1NO / 1NCEi suojaa€332.22
B
9001KR25BH13
Musta1NO / 1NC57 mm halkaisija Sieni€251.75
B
9001KR24BH13
Musta1NO / 1NC35 mm halkaisija Sieni€251.75
B
9001KR4BH13
Musta1NO / 1NC35 mm halkaisija Sieni€228.73
C
9001KR24BH6
Musta1NC35 mm halkaisija Sieni€198.23
D
9001KR2BH5
Musta1NOLaajennettu vartija€110.26
E
9001KR1BH5
Musta1NOTäysi vartija€110.26
F
9001KR2BH13
Musta1NO / 1NCLaajennettu vartija€332.22
E
9001KR1BH6
Musta1NCTäysi vartija€110.26
G
9001KR3BH5
Musta1NOEi suojaa€110.26
H
9001KR24GH6
Vihreä1NC35 mm halkaisija Sieni€198.23
I
9001KR2GH5
Vihreä1NOLaajennettu vartija€110.26
J
9001KR1GH13
Vihreä1NO / 1NCTäysi vartija€332.22
K
9001KR3GH13
Vihreä1NO / 1NCEi suojaa€332.22
K
9001KR3GH5
Vihreä1NOEi suojaa€110.26
L
9001KR25GH6
Vihreä1NC57 mm halkaisija Sieni€198.23
J
9001KR1GH5
Vihreä1NOTäysi vartija€110.26
I
9001KR2GH13
Vihreä1NO / 1NCLaajennettu vartija€332.22
J
9001KR1GH6
Vihreä1NCTäysi vartija€110.26
B
9001KR5RH13
punainen1NO / 1NC57 mm halkaisija Sieni€166.90
M
9001KR3RH6
punainen1NCEi suojaa€110.26
N
9001KR25RH6
punainen1NC57 mm halkaisija Sieni€198.23
O
9001KR24RH6
punainen1NC35 mm halkaisija Sieni€198.23
P
9001KR1RH6
punainen1NCTäysi vartija€110.26
B
9001KR24RH13
punainen1NO / 1NC35 mm halkaisija Sieni€251.75
B
9001KR25RH13
punainen1NO / 1NC57 mm halkaisija Sieni€251.75
P
9001KR1RH5
punainen1NOTäysi vartija€110.26
Q
9001KR4RH13
punainen1NO / 1NC35 mm halkaisija Sieni€160.98
R
9001KR3RH13
punainen1NO / 1NCEi suojaa€332.22
S
9001KR2RH13
punainen1NO / 1NCLaajennettu vartija€332.22
T
9001KR1RH13
punainen1NO / 1NCTäysi vartija€332.22
R
9001KR3RH5
punainen1NOEi suojaa€110.26
S
9001KR2RH5
punainen1NOLaajennettu vartija€110.26
U
9001KR2RH6
punainen1NCLaajennettu vartija€110.26
V
9001KR3UH13
Yleismaailmallinen1NO / 1NCEi suojaa€154.67
W
9001KR1UH2
Yleismaailmallinen2NO / 2NCTäysi vartija€243.23
X
9001KR2UH5
Yleismaailmallinen1NOLaajennettu vartija€98.90
Y
9001KR1UH6
Yleismaailmallinen1NCTäysi vartija€98.90
V
9001KR3UH6
Yleismaailmallinen1NCEi suojaa€98.90
Y
9001KR1UH5
Yleismaailmallinen1NOTäysi vartija€98.90
V
9001KR3UH5
Yleismaailmallinen1NOEi suojaa€98.90
Y
9001KR1UH13
Yleismaailmallinen1NO / 1NCTäysi vartija€154.67
X
9001KR2UH13
Yleismaailmallinen1NO / 1NCLaajennettu vartija€154.67
Z
9001KR1YH13
Keltainen1NO / 1NCTäysi vartija€332.22

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?