Destaco 341-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on ihanteellinen lukitus-, muovaus- ja kokoonpanotoimintoihin metallintyöstö-, ilmailu-, auto- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Se auttaa muovaamaan ja kiinnittämään kansien, ovien ja kansien sulkimia ja tarjoaa kiinteän vaihtoehdon irrotettaville C-puristimille tai jousikiinnittimille samalla, kun materiaali kiinnitetään työtasolle. Tämä vetotoiminen salpapuristin auttaa pitämään kiinnitysyksikön paikallaan käyttämällä vipukahvaa, joka työnnetään pystyasentoon, kun puristin on kytkettynä ja painetaan alas, jotta se saavuttaa lukitusasennon, mikä varmistaa nopeat ja väsymättömät kiinnitystoiminnot. Destaco 341-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, joiden avulla yksikkö voidaan asentaa työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Se riippuu kolmesta pääkomponentista - puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välistä kosketuskohtaa varten, kahvasta työkalun käyttöä varten ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan tai pystysuoraan jalustan suuntaisen voiman luomiseksi ja esineiden puristamiseksi. Tämä vetotoiminen salpapuristin on integroitu kierteitetyillä U-koukuilla säätöjen helpottamiseksi. Destaco 3-RM-341 vetotoiminen salpapuristin on integroitu patentoituun peukalon ohjausvivuun yhdellä kädellä. Tämä puristin on valmistettu teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 25 lb:n kuorman.
Käyttö:
Destaco 341-RM-25 vetotoimisalpapuristinta käytetään moniin sovelluksiin, kuten kansien, ovien, rumpujen, kansien, konttien ja astioiden pitämiseen, kiinnittämiseen, kokoamiseen ja muovaukseen auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 341-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin pystyy pitämään kuormat jopa 2000 lb asti.
- Destaco 341-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on patentoitu peukalonohjausvipu yhdellä kädellä.
- Tämä vetotoiminen salpapuristin on varustettu kierteitetyllä U-koukkuvetotangolla säätöjen helpottamiseksi.
- Destaco 341-RM-25 vetotoiminen salpapuristin sisältää Toggle Lock Plus -ominaisuuden, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 341-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on yhteensopiva Destacon salpalevyjen kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 341-RM-25 vetotoiminen salpapuristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, käyttäjän turvallisuus ja puristimien tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 341-RM-25 vetotoimisalpapuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helppoon ja turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vipupuristin?
A. Destacon vipukiinnittimiä käytetään osien tai komponenttien kiinnittämiseen paikoilleen. Käyttäjä voi kytkeä ne pois päältä / päälle.
K.Miten salvanpuristimet toimivat?
V. Nämä vetotoimiset salpapuristimet riippuvat kolmesta pääkomponentista - työkalun käyttökahvasta, puristusvarresta työkappaleen ja puristimen välisestä kosketuskohdasta ja alustasta puristimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa vedetään vaakasuoraan, jolloin syntyy voimaa, joka on yhdensuuntainen alustan kanssa ja puristaa työkappaleita.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistuva voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu eri tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjoilla tai vastaavissa valmistusprosesseissa.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Tarjoaako Destaco samanlaisia manuaalisia kiinnittimiä, joissa on lukitusmekanismi?
V. Yritys tarjoaa vedä salvan puristimet Destaco Toggle Lock Plus -mekanismilla, joka estää puristimien tahattoman avaamisen.